10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番510-3347 質量(kg)70.6 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(小)30・(大)6 奥行(mm)315 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人50分 棚段数(段)8 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)113 外寸法・高さ(mm)113
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 材質(本体)スチール 荷姿完成品 梱包数1台 材質(引出し)AS樹脂
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442 セット内容フックL・S 各6個 材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 質量(kg)1.15 ホワイト(パネル) 高さ(mm)39.5 奥行(mm)300 間口(mm)265 キャスター自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚 サイズ(mm)パンチングボード:900×890
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 トラスコ品番283-3417 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)113 高さ(mm)1802 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)42・(大)6 奥行(mm)300 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1802 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 トラスコ品番283-3379 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)78 高さ(mm)1202 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)30・(大)3 奥行(mm)300 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 外寸法・高さ(mm)1202 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1202 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)820
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 トラスコ品番819-5031 セット内容フックL・S×各6個 材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール 幅(mm)496.4 質量(kg)14 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1645 奥行(mm)352 最大積載量(kg)30 角穴(mm)10 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890 引出しあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

一つの鍵でワゴン全部の引出しがロックできるオールロック機構。引出しの上段・中段・下段にはダブルサスペンションレールが付いているので引出しの奥まで引き出すことができます。引出し時の安全のため、ワゴン下段ファイル引出しには転倒防止キャスターがついています。
仕様3段引出し、オールロック錠、ダブルサスペンション機構、転倒防止キャスター 高さ(mm)600 タイプスリム 奥行(mm)500 間口(mm)300 段数3段 キャスター転倒防止キャスター付き オールロック錠
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板のたわみを解消します。 差し込み固定するだけで、棚板の補強をすることが出来ます。
材質スチール ネオグレー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板2枚付。小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種TWB-900 TWB-900C 材質本体:スチール 高さ(mm)880 奥行(mm)300 間口(mm)900 色(本体)ブラック(棚板:オレンジ) 均等積載量(kg/段)50
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)