16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別ノンスリップマット ブラック 材質天然ゴム 穴径(Φmm)約25
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組み立て式 設置寸法・幅(mm)485 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)425
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[M2]])。脚部はホワイト色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です。 トラスコ品番243-4911 材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧 高さ(mm)742 奥行(mm)450 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)ポリ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)グリーン
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。 耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です 仕様帯電防止マット張 材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧 ホワイト アース線の長さ(m)3 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 抵抗値(Ω)2×106
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4997 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-5021 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4920 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4946 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4989 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4971 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型 トラスコ品番240-9607 荷台寸法(幅)(mm)470 特性帯電防止 荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742 グリーン 高さ(mm)740 奥行(mm)750 グリーン購入法適合
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
グリーン 高さ(mm)742 材質(天板)帯電防止マット張り グリーン購入法適合 つや300
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です 材質マット:表 合成ゴム ホワイト 材質(キャスター)ゴム アース線の長さ(m)3 昇降方式金具調整式 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 抵抗値(Ω)2×106 昇降ピッチ(mm)50
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500 トラスコ品番555-8187 材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 均等荷重(kg)550 使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K 床面高さ(mm)297 ハンドル高さ(mm)947 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 幅(mm)750 質量(kg)34 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)297 材質(車輪)ゴム タイプ平台車 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在) 均等荷重(kg)550 床面高さ(mm)297 荷台寸法(mm)1200×297 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷