「店舗用掃除機」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V)単相100
集塵容量(L)7
質量(kg)5.6
仕様乾式
トラスコ品番356-5670
消費電力(W)1200
騒音値(dB)65
パイプ径(Φmm)31
最大風量(m3/min)3.48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×350×340
最大真空圧(kPa)24.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード