グロメットTRUSCO当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン色ナチュラル種類グロメット長さ(m)5使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024