「板 1mm」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1
色透明
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
厚さ(mm)2
質量(g)19
仕様両面表示
材質エコユニボード
取付方式4mmΦ穴上1
こんなお得な商品も!

バルブ開閉表示板 縦長型
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様片面表示、4mmΦ穴×上1
材質アクリル
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)65×45
質量(g)46
取付方式札
材質/仕上AS再生樹脂100%使用
高さ(mm)108
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。
材質/仕上ステンレス(SUS430)
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
寸法(縦×横)(mm)80×40
厚さ(mm)2
質量(g)30
材質再生ポリプロピレン
取付方式4mmΦ穴上1
ガタつきの少ない仕切り板です。
トラスコ品番510-6401
厚さ(mm)1
寸法(奥行D×高さH)(mm)325×220
質量(kg/枚)0.3
入数1セット(13枚入)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1
質量(g)200
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1
質量(g)200
縦(mm)420
横(mm)420
TUG型用の中間横仕切板です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
TUG型用の中間横仕切板です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
板厚(mm)1
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能な構造です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
均等積載量(kg/段)50
間口W×奥行D(mm)800×350
適合本体共通
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.57
使用温度範囲(℃)-20~60
用途MM-1D、ML-1D用仕切り板
トラスコ品番206-6144
適合機種MM-1D、ML-1D
材質AS樹脂
幅(mm)130
厚さ(mm)2
色黒
高さ(mm)108
質量(g)31
アズワン品番64-8610-57
1枚
¥189
税込¥208
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面表示
材質アルミ
厚さ(mm)1.5
質量(g)51
取付方式4mmΦ穴上1
寸法(縦×横)(mm)50×50
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
取付ねじサイズ:M4対応
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。
幅(mm)15
材質/仕上ステンレス(SUS430)
取付ねじM4
穴径(mm)6.8×4.2
TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板です。
荷重は変わります。
板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。
板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。
自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。
高級感のある厚手の1mmエッジテープを採用。ボード本体の意匠に調和する、厚く強く美しく、存在感のあるエッジテープです。
厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。
用途オフィス、店舗用に。
材質/仕上集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート
高さ(mm)35
間口(mm)855
有効間口(mm)855
積載均等耐荷重(kg)50
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクローム
適合ドライバー(+)No.2
屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1
質量(g)200
縦(mm)420
横(mm)420
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
寸法(縦×横)(mm)50×50
厚さ(mm)2
質量(g)24
仕様両面表示
材質エコユニボード
取付方式4mmΦ穴上1
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。
取付方式ロープ吊り下げ
仕様ステンレスワイヤーロープ付
錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
タイプ12人用/3列4段
仕様完成品
トラスコ品番458-8703
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)41
高さ(mm)1425
奥行(mm)330
間口(mm)765
段数4
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×310
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様組立式(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番393-2931
材質スチール
質量(kg)16.5
高さ(mm)985
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数6
最大積載量(kg)80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)スチール
トラスコ品番462-3819
適合機種THT-14(A・C)
材質スチール表面処理:粉体塗装
幅(mm)1020
質量(kg)13.8
奥行(mm)1060
耐荷重(kg/段)100
1枚
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
材質ステンレス
トラスコ品番415-6013
質量(g)7
内径(Φmm)15
線径(Φmm)1.0
1組
¥329
税込¥362
当日出荷
木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
最大積載量(kg/台)250
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)2106
タイプ連結型
奥行(mm)604
間口(mm)1160
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1160
棚板内寸・間口(mm)1116
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
タイプ連結型
奥行(mm)604
間口(mm)1160
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1160
棚板内寸・間口(mm)1116
色グレー
トラスコ品番116-4740
棚段数2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×571×2100
均等耐荷重(kg/台)300
1セット
¥309,800
税込¥340,780
45日以内出荷
電気、設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
材質コバルトハイス
段数9
被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
電気・設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番301-7087
質量(g)110
段数8
被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)3.5
穴あけ寸法(Φmm)15、16、19、21、22、25、27、28
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質/仕上コバルトハイス
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質コバルトハイス
タイプノンコーティング
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理ノンコーティング
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ