「棚取り付け金具」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
V-1870、V-3670用の取付金具です。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
トラスコ品番854-9373
摘要取付金具A
質量(g)359
2018年トラスコ掲載ページ8 1301
1台
¥839
税込¥923
3日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。
幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。
すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。
ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。
用途TZW型亜鉛メッキ鋼板保管庫用追加棚板。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
高さ(mm)17.5
品名棚板
間口(mm)874
棚板調整ピッチ(mm)16.75
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
奥行(mm)315
高さ(mm)17.5
材質スチール(SPCC)、メラミン焼付塗装
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
付属品棚受金具4個
トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。
ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。)
木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装
色ネオグレー
高さ(mm)17.5
奥行(mm)315
棚ピッチ(mm)16.75
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)16.75
トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。
ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。)
木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
用途WTCBシリーズ用の追加棚板です。
間口(mm)360.0
奥行(mm)403
高さ(mm)18.0
均等積載量(kg/段)50
仕様棚受金具4個付
トラスコ品番855-7814
セット内容棚受金具4個付
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装
質量(kg)1.3
アズワン品番64-8774-42
棚板調整ピッチ(mm)16.75
2018年トラスコ掲載ページ10 0164
1枚
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
トラスコ品番462-7032
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装
色ネオグレー
高さ(mm)17.5
ピッチ(mm)棚板:16.75
奥行(mm)430
間口(mm)862.5
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)60
最大積載量(kg/台)60
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1枚
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
大きな開口部の前倒式ポケットが収納物の取り出しに便利です。3段まで積み重ねが可能です。壁面に取り付けるためのビス穴付きです。専用金具を使って、ライトピンラックやパンチングパネルラックを取り付けできます。
用途事務・家庭用品の小物収納。ねじなどのパーツ分類・保管。
トラスコ品番393-0254
材質(外箱)ABS樹脂(内箱)アクリルスチロール樹脂(金具)スチール
質量(kg)1
間口W×奥行D×高さH(mm)420×120×114.6
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
適合引違い用
トラスコ品番462-7113
材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装
高さ(mm)17.5
奥行(mm)315
間口(mm)862.5
棚板数(枚)1
設置方式耐薬保管庫用棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)60
1枚
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。M1.5-16Tを棚にセットするには中受け金具M1.5-NU6が別途必要です。
トラスコ品番257-2730
アズワン品番65-2045-08
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。受け金具付きのセット品です。
トラスコ品番257-2725
アズワン品番65-2045-23
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番283-1457
材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)140
板厚(mm)2
穴数12個
穴径(mm)6.5
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
関連キーワード