18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番452-3989 質量(g)68.5 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)16~20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です。切替コックで通水・止水が可能です。
用途分岐して散水したいときに トラスコ品番257-4726 材質ABS樹脂 幅(mm)179 高さ(mm)151 奥行(mm)47 適合蛇口外径(Φmm)14~16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番114-3914 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM) 高さ(mm)94 質量(g)162 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20 適合寸法(mm)蛇口:14~18 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
軸径(Φmm)10Φ 刃厚(mm)1.5 刃先(mm)18 刃先幅寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。 トラスコ品番207-6697 質量(g)0.3 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52 アズワン品番64-8634-71 絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70 適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
1パック(10個)
269 税込296
欠品中

CE01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。 トラスコ品番257-0860 アズワン品番65-2067-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
269 税込296
当日出荷

1セット(2個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口プラグにワンタッチで取り付きます
適合ホース内径(Φmm)12 ~ 15 適合ホース外径(Φmm)16 ~ 20 高さ(mm)62 質量(g)33.5 トラスコ品番452-4004 材質ABS樹脂 接続方式ニップル-ホース 適合プラグTH-JP
1個
809 税込890
当日出荷

1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。 表面処理クローム 2018年トラスコ掲載ページ2 0895
1本
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0905
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油 適合ペール缶、一斗缶 材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)147 危険物の類別非危険物 パッキンNBR
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。 オレンジ 材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂 種類キャスター付
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)