自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。
容量(L)450
仕様投入口:750口
材質/仕上ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)
本体寸法(mm)750×750×800(H)
最大充填質量(kg)500
商品タイプ本体
FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。
材質ポリプロピレン(PP)
商品タイプ本体
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831
形状自立型
容量(mL)50
高さ(mm)116
材質(本体)ポリプロピレン
目盛(mL)2.5
1袋入数(個)25
外径(Φmm)30
アズワン品番65-1986-99
1袋(25本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
仕様フタなし
トラスコ品番393-4721
質量(kg)2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×470×580
適合サイズ(mm)(台車)L600×W470
芯材ポリプロピレン(PP)
材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に
材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン
目盛0.1
底形状自立型・コニカル型
耐冷温度(℃)-192~+121
外径(mm)12.4
液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に
材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン
目盛0.1
底形状自立型・コニカル型
耐冷温度(℃)-192~+121
関連キーワード