「草刈り 刃」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
JIS規格JIS B 9212
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質(刃部)超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
JIS規格B9212
刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。
トラスコ品番206-3929
材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)280×300
アズワン品番64-8473-10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チェンソー刃の目立てが通常に比べ早くできます。ガイドの切れ込みは研ぐのに最適な角度30~35度になっていますのでガイドに沿ってヤスリを水平に当てれば簡単に研ぐことができます。長方形の穴は刃の平面を研ぐのに適しています。チェンを見ると刃の向きが互い違いについていることが分かります。チェンソーガイドをかぶせて、目立てをする刃が見えるように位置を調整します。
用途チェンソー刃の目立て再生に。
トラスコ品番256-6114
材質一般構造鋼
長さ(mm)170
幅(mm)10
全長(mm)172
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。
刃厚(mm)2.0
仕様ブリスターパック入り
材質刃部:超硬チップ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃数(p)60
2018年トラスコ掲載ページ9 1448
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ベアリング入りのため、地面にあたっても上部に取り付けた刃は回転します。刃と一緒に回転しないため刈りやすく、すべらせて刈ることができます。強化PPを使用しており耐久性に優れています。
用途交換用のボルトカバーとして。
トラスコ品番160-8560
高さ(mm)22
質量(g)90
外径(Φmm)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード