「赤白 テープ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用
長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
こんなお得な商品も!

スコッチコーン
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
色レッド/ホワイト
トラスコ品番114-4283
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)380
高さ(mm)700
質量(g)850
種類スタンダード
デザインライン入り
1本
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番628-3282
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
色黒・黄・赤・白・青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~90℃
適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
幅(mm)50
長さ(m)25
厚さ(mm)0.12
材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)190
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に
仕様テープカット条件:手で切れる
質量(g)205
粘着力4.9N/10mm
粘着力(N/10mm)4.9
引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。
耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
厚さ(mm)30
材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
取付け方法両面テープ付属
関連キーワード