強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
タイプツヤあり
基材厚さ(mm)0.12
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
6つの「大きな目玉」とホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇します。
回転具付で微風でもクルクル回転し目玉の光りが四方八方へ乱反射します。
3本の赤銀テープでキラキラさせ威嚇効果をアップさせています。
用途鳥への威嚇に。
トラスコ品番195-5404
セット内容吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本
材質/仕上PVC、PET、PE、真鍮
色黄
質量(g)130
アズワン品番64-8497-09
直径(mm)400
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。
材質/仕上ポリエステル
色銀艶
質量(g)8
取付け方法粘着テープ
粘着力(N/mm)15/25
関連キーワード