結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。
種類プライヤータップコネクタ
差込み線数(本)2
定格電圧(V)600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10
材質(絶縁体)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)105(MAX)
質量(g/パック)45
質量(g)45
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(ハウジング)ポリカーボネイト
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)125
適合電線径(Φmm)1.6、2
質量(g/パック)40
質量(g)40
関連キーワード