18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1875 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)3.41 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1794 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.42 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)150 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1972 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)2.32 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)151×102 取付高H(mm)250 取付ピッチX×Y(mm)112×63 呼称径D200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 取付高H(mm)132 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1948 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)0.62 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1867 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.51 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)150 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1859 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.43 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1808 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)3.06 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1964 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.23 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1956 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.21 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)150 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 金具仕上ステンレス(SUS304)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1841 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)0.85 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)132 取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68) 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1786 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1778 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)0.77 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)132 取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68) 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 食料品