17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

GJ45CB200BK しめしめ45用クリップ TRUSCO 動画あり
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。 トラスコ品番381-8616 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)66
1袋(200個)
709 税込780
当日出荷

ワンタッチで折りたためる棚受けです。
用途作業台・テーブルの棚受けとして。 付属品木ネジ3本 材質スチール 耐荷重(kg)40、(2本)40 ねじ穴(Φmm)4.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 ドライバー・ペンチ・ハンマーなど、作業に必要な工具を収納でき、両手を使った作業に最適です。
用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番818-3258 セット内容ショルダーベルト 質量(kg)0.33 高さ(mm)270 材質(本体)ポリエステル 奥行(mm)75 ポケット数(外側)5ヶ所 外寸法・幅(mm)190 外寸法・高さ(mm)270 適合寸法(cm)(ウエスト)135まで 外寸法・奥行(mm)75
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高荷重に対応できる棚受けです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 外寸法・幅(mm)25
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1.4 引張強度(N)196
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2026 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
169 税込186
翌日出荷

裏面のマグネットは大きめの強力マグネシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。 A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。 特性強力 トラスコ品番784-7815 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×33×5
1本
299 税込329
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2030 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
319 税込351
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6599 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6807 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷

材質ポリウレタン 長さ(m)200 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転写タイプのロゴステッカーです。カッティングシート文字です。貼り付けて、剥離紙をはがすだけで、簡単に貼り付けることが出来ます。
用途ブランドロゴを表示する 材質/仕上カッティングシート 質量(g)4 タイプ転写タイプ 縦(mm)45 横(mm)200
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6724 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6815 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK) 材質黒床革 仕様ハトメ穴付き ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2261
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRM-200、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BK トラスコ品番363-8321 セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35)、マグネットホルダー(差込角:6.35)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ(200mm)、T形スライドハンドル(差込角:9.5)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角:9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ(170mm)、万能ラジオペンチ(150mm)、ツールロール セット商品数21 ケース色ブラック ケース寸法(mm)670×20×355
1セット(21個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷