27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7159 全長(mm)26.0 材質/仕上SCM440 質量(g)260 適合コレットER40 適合レンチW-FK09 外径(mm)63 アズワン品番64-8615-68
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。 N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7150 全長(mm)12.0 材質/仕上SCM440 質量(g)8 外径(Φmm)16 適合コレットER110 適合レンチW-ER11M アズワン品番64-8615-24
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
トラスコ品番207-6663 全長(mm)91 材質/仕上SCM415 質量(g)250 外径(Φmm)ナット径22 全長L1(mm)45 適合コレットER16 アズワン品番64-8695-83 全長L2(mm)23 シャンク径1インチ
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415 外径(Φmm)ナット径19 全長L2(mm)15 適合コレットER11
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415 外径(Φmm)ナット径19 適合コレットER11 全長L2(mm)15 シャンク径3/4インチ
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6932 全長(mm)142 材質/仕上SCM415 質量(g)400 全長L1(mm)120 適合コレットER16 適合レンチW-ER16 外径(mm)ナット径28 アズワン品番64-8695-73 全長L2(mm)22 シャンク径3/4インチ
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、22mm・25mmの2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6731 全長(mm)82 材質/仕上SCM415 質量(g)300 全長L1(mm)52 適合コレットER11 適合レンチW-ER11 外径(mm)ナット径19 アズワン品番64-8695-98 全長L2(mm)15 シャンク径25
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
質量(g)250 材質/仕上SCM415 全長L1(mm)70
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)