積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。
用途デスク周りの収納トレーとして。
サイズA4
高さ(mm)65
質量(g)286
奥行(mm)350
間口(mm)257
外寸法・高さ(mm)65
収納の目安A4用紙500枚
外寸法・奥行(mm)350
外寸法・間口(mm)257
A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。
材質/仕上ポリプロピレン、スチール
サイズA4
高さ(mm)71
質量(g)275
タイプA4サイズ対応浅型タイプ
奥行(mm)347
間口(mm)260
耐荷重(kg)約2.5
耐荷重(g)2500
外寸法・高さ(mm)71
外寸法・間口(mm)260
A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。
質量(g)350
材質/仕上ポリプロピレン、スチール
間口(mm)260
奥行(mm)347
高さ(mm)135
外寸法・間口(mm)260
外寸法・高さ(mm)135
耐荷重(g)4500
タイプA4サイズ対応深型タイプ
耐荷重(kg)約4.5
サイズA4
安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。
用途棚等の整理に。取り出し用穴あり。
材質:ダンボール
高さ(mm)312
奥行(mm)262
板厚(mm)2
収納サイズA4
2018年トラスコ掲載ページ10 0426
安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。
用途棚等の整理に。取り出し用穴あり。
2018年トラスコ掲載ページ10 0426
材質:ダンボール
高さ(mm)245
奥行(mm)317
板厚(mm)2
収納サイズA4
スチール製でトレーは継ぎ目のない一枚シボリ型ですので油漏れの心配がありません。
材質本体:スチール
品名浅型トレー
ピッチ(mm)95
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
棚板上段 天板 中・下段 トレータイプ
用途ホースと機器の接続
材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
用途ホースと機器の接続
形状ホースニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
用途ホースと機器の接続
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
デスクの下に収納でき、デスクサイドでも使えます。A4書類や小物が収納できる引出し付きです。ワゴンの下側につま先がぶつかりません。A4ファイルを立てて収納可能です。
用途デスク周りで使用する様々なものの収納に。
トラスコ品番381-6344
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、引出し:再生スチロール樹脂
高さ(mm)600
奥行(mm)388
間口(mm)521
段数2
耐荷重(kg/段)トレー:15、棚板:25
有効内寸(mm)トレー:461×325
キャスター径(Φmm)40
引出し内寸法(mm)有効:225×318×37
最大積載量(kg/台)44
棚板有効内寸法(mm)467×336×340
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。
用途スチール製品の管理に。
材質フェライト磁石
幅(mm)52
高さ(mm)12
奥行(mm)27
上段引出しの施錠で全ての引出しのが同時にロックされるオールロック錠を採用しています。下段引出しはダブルサスペンション機能を採用し引出しの奥の書類まで出し入れがスムーズに行えます。
仕様3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応)。引出しラッチなし。施解錠表示機能付オールロック機構付。ダブルサスペンション機構(上・下段)。
トラスコ品番206-4170
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)395
段数3
キャスターなし
アズワン品番64-5027-59
施錠あり
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。
仕様3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応)。引出しラッチなし。配線コードホルダー2ヶ所付。施解錠表示機能付オールロック機構付。ダブルサスペンション機構(下段)
高さ(mm)700
奥行(mm)700
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
JIS規格×
余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。
幅(mm)1400
高さ(mm)700
奥行(mm)700
機能配線コードホルダー2ヶ所付。施解錠表示機能付オールロック機構付
上段引出しの施錠で全ての引出しのが同時にロックされるオールロック錠を採用しています。下段引出しはダブルサスペンション機能を採用し引出しの奥の書類まで出し入れがスムーズに行えます。
仕様3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応)。施解錠表示機能付オールロック機構付。ダブルサスペンション機構(下段)
トラスコ品番206-4172
高さ(mm)700
奥行(mm)700
間口(mm)400
段数3
アズワン品番64-5027-61
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様組立式(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番393-2931
材質スチール
質量(kg)16.5
高さ(mm)985
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数6
最大積載量(kg)80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード