カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(70)
  • 物流用品(50)
  • 保管用品(32)
  • 研磨材(28)
  • 作業工具(25)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • 厨房用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(66)
  • SMC(6,755)
  • BIGM(丸山製作所)(1,063)
  • エスコ(820)
  • MAZDA(マツダ)(775)
  • トヨタ(775)
  • メディアカバーマーケット(763)
  • 大阪魂(588)
  • YAMAHA(ヤマハ)(557)
  • 堀内機械(554)
  • 三木プーリ(498)
  • ハンマーキャスター(313)
  • マキテック(285)
  • CKD(279)
  • NOK(266)
  • RS PRO(261)
  • NSK(日本精工)(258)
  • フリッツメディコ(254)
  • KANA(片山チエン)(241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-12」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス深型角バット TRUSCOステンレス深型角バットTRUSCO(12件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(23件のレビュー)
549税込604
1パック(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(7件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
839税込923
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(7本)
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース  5m巻 TRUSCOブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
スチール ロングアイボルト TRUSCOスチール ロングアイボルトTRUSCO(12件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
150税込165
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO
829税込912
1パック(6本)ほか
当日出荷
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(5個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
レジ袋 TRUSCOレジ袋TRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1セット(100枚)
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプTRUSCO(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOチューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)TRUSCO
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
ボックスビット TRUSCOボックスビットTRUSCO(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
棚受 TRUSCO棚受TRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。材質/仕上スチール/焼付塗装シルバーメタリックつや消し棚受け金具L型棚受け
長尺物用収納バッグ TRUSCO長尺物用収納バッグTRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
トラスコ品番115-1133材質1680dポリエステル幅(mm)1200質量(kg)1.27径(mm)300
単管用アジャストベース TRUSCO単管用アジャストベースTRUSCO
639税込703
1枚
当日出荷
固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂縦(mm)240横(mm)240
裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO裸圧着スリーブ(B形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)TRUSCO(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5枚)
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
チューブブラシ継柄 TRUSCOチューブブラシ継柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(7本)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
六角穴付皿ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO
699税込769
1パック(52本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース ドラム巻 TRUSCOブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・ゴムなし)TRUSCO(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
ステンレスビッグアイナット(鋳造製) TRUSCOステンレスビッグアイナット(鋳造製)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
エンジニアクリアバッグ 大容量タイプ TRUSCOエンジニアクリアバッグ 大容量タイプTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
中身が確認しやすいクリアタイプです。ベルトと持ち手付きで、肩負いと手持ちの両方ができます。ポケットが多数あり、大容量収納に最適です。
用途備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番207-3123材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル幅(mm)370クリア高さ(mm)300タイプ大容量奥行(mm)120アズワン品番64-8717-16
プレパラートボックス TRUSCOプレパラートボックスTRUSCO
749税込824
1個
当日出荷
厚さ(mm)32材質ABS樹脂