153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64 全長(mm)266 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番253-5165 材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ 質量(g)790 硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540 横幅(mm)75 最大締圧力(kN)1.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様接着剤なし 材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃)900
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
用途土木・建築現場 機能耐滑 ブラック/オレンジ 足幅EE 材質胴部・底部:ラバー 種類作業靴 材質(甲被)ラバー JIS規格JIS規格 S種相当 材質(底部)ラバー 材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当) 靴タイプブーツ
1足
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)60 使用温度(℃)60以下 規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。 混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15 使用温度範囲(℃)400 瞬間耐熱温度(℃)900 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
1巻ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。 種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル タイプタップ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。 輪ゴム付でズレにくくなっています。 燃やしても塩素系ガスが発生しません。 内エンボス加工により、着脱が容易です。
用途清掃・サービス業、食品・水産加工業、医療機関 サイズフリー トラスコ品番760-6613 材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム 厚さ(mm)0.04 半透明 質量(g)250 入数(枚)30 規格食品衛生法適合 全長(cm)60 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)28 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 再生材使用使用
1箱(30枚)
879 税込967
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など 吸着力(N)80 トラスコ品番287-0703 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040 ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 幅×長さ(mm)10×330
1箱(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。 作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。 ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。 ブラック トラスコ品番352-4647 種別エプロン 材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)1 質量(g)250 幅(cm)66 着丈(cm)85 ひも長(cm)63
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして 長さ(mm)30 仕様ホルダー付 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。輪ゴム付でズレにくくなっています。燃やしても塩素系ガスが発生しません。内エンボス加工により、着脱が容易です。
用途清掃・サービス業。食品・水産加工業。医療機関。 全長(cm)60.0 材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム ブルー 厚さ(mm)0.04 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)30 トラスコ品番855-7775 質量(g)250 2018年トラスコ掲載ページ6 0690 再生材使用使用
1セット(30枚)
799 税込879
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄工
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD45) タイプタップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般) 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)34 特性耐水性、柔軟性
1巻ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)66 厚さ(mm)60 長さ(m)0.4 質量(g)250 材質ニトリルゴム(NBR) 形状かまぼこ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル 厚さ(mm)4 質量(g)250 タイプ両面タイプ 長さ(m)25 テープ厚さ(mm)4
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚 トラスコ品番109-0704 材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板 質量(g)250 寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
1セット(15枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途機械機器や車輌の点検
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用 穴径(Φmm)10 粒度#36 砥材A 硬度P 砥粒A 結合剤B
1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。 外径(mm)75 仕様穴なしタイプ 適合機種信濃機販 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 最高周速度39.2m/S(2355m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0972
1セット(50枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)