14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。
用途飛来物作業、研磨作業。 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付 機能UVカット 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番479-1851 質量(g)40 規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8 質量(g)82 仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番299-7894 形状ゴーグル型 密閉型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)コットン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く)
形状一眼型 機能メガネ併用可、UVカット、上ひさしサイド付、耐衝撃性、傷付防止 質量(g)52 レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番856-6901 質量(g)32 レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 形状一眼型 質量(g)23 機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3781 透明 質量(g)75 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 仕様1通気孔付 加工防曇 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様オーバーグラスタイプ、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番360-9332 形状一眼型 質量(g)42 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可能、防傷加工 JIS規格JIS T8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番856-6902 質量(g)26 レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。 メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 厚さ(mm)約30(折りたたみ時) 質量(g)43 仕様上ひさしサイド付、UVカット トラスコ品番287-1424 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品 機能メガネ併用可、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
用途パソコン作業 形状二眼型 トラスコ品番479-1835 質量(g)33 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2 ブルーライトカット率0.401
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 顔あたりの良いクッションバー付。 上ひさし、サイド付で飛来物をシャットアウト。 フレーム角度の調整可、フィット性も抜群です。 UVカット。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付 トラスコ品番175-0143 形状一眼型 質量(g)38 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット、フレーム角度調整可、上ひさし・サイド付 材質(フレーム)ポリアミド レンズ厚さ(mm)約2.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
形状二眼型 機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付 適合替レンズ:GS-70-SP トラスコ品番126-0693 質量(g)33 規格JIS T 8147規格品 加工硬化処理 レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状ゴーグル型 機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット トラスコ品番171-4147 透明 質量(g)92 規格JIS T8147規格品 仕様1通気孔付 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷