接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(HSS)
刃形ストレート
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(ねじ部)スチール
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に
材質ポリエチレン
タイプ3つ打
こんなお得な商品も!
クロスバイス
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。
ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。
ねじ径1/4
危険物の類別非危険物
荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-8427
形状固定
質量(g)650
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)140×94
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)80×80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
オートクレーブ滅菌が可能です。平らなフタが付属した8連のチューブです。
トラスコ品番239-7955
材質ポリプロピレン
全長(mm)21
容量(mL)0.2
外径(Φmm)6.2
アズワン品番65-2068-14
1袋(125個)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
トラスコ品番408-6660
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)140×94
取付高H(mm)158
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)121
取付ピッチX×Y(mm)100×56
車輪径D(Φmm)125
1個
¥3,398
税込¥3,738
11日以内出荷
キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。
商品タイプオプション品
適合キャスター取付金具(1台分)
トラスコ品番228-0264
質量(g)730
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
JIS規格×
関連キーワード