30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類スナップフック 表面処理ユニクロメッキ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番257-7007 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 奥行(mm)15 寸法L(mm)94 寸法D(mm)3 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)34 使用荷重(kN)0.049
1個
269 税込296
当日出荷


前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 表面処理(本体)粉体塗装 適合ストッパーLSH-1SET 材質(荷台)スチール
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。 全長(mm)112 仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。 材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 表面処理ノンコーティング
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両開き扉式の保管庫です。鍵付きのなので施錠ができます。作業テーブルとしても使用できるホワイト色の保管庫です。(別途、専用天板が必要です。)。パンチングパネルが取り付け可能です。
付属品棚板2枚、アジャスター、鍵 トラスコ品番258-1206 材質スチール(SPCC) ホワイト 高さ(mm)1000 奥行(mm)600 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)30 設置方式下置き 棚板(追加)FS-CT 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質スチール 種類Sカン 表面処理粉体塗装 使用荷重(kN)0.15
1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
適合ストッパーセット:LSH-1SET 高さ(mm)298 タイプハンドル固定式 キャスター取替:(固定)SUGT-408R-PSE、取替:(自在)SUGT-408-PSE 均等荷重(kg)1000 ハンドル高さ(mm)880 キャスター径(Φmm)Φ203.2
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理鏡面バフ研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(別売)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
付属品ストッパーセット:LSH-1SET 適合ストッパーセット:LSH-1SET 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ダーコウレタン 高さ(mm)298 タイプハンドル固定式 均等荷重(kg)1000 ハンドル高さ(mm)880 キャスター径(Φmm)203.2
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

プラスチック製で軽く扱いやすいです。
材質プラスチック ライトブルー 種類Sカン
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

所有者の識別や、血液型の記載に便利です。 汚れにくいハーフラミ加工です。
用途ヘルメット用の会社名、氏名、血液型を記載するステッカーとして。 トラスコ品番206-4694 長さ(mm)100 幅(mm)30 質量(g)110 アズワン品番64-8432-03 幅×長さ(mm)30×100
1組(10枚)
539 税込593
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2035 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
129 税込142
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6740 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)100 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6591 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6802 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)100 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。 トラスコ品番207-7225 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン 質量(kg)5.48 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)14 アズワン品番64-8754-26
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 形状固定式 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番433-6957 材質プラスチック ライトブルー 寸法L(mm)107.3 寸法D(mm)6.8
1パック(2個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6963 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番433-6764 材質プラスチック ライトブルー 寸法L(mm)107.3 寸法D(mm)6.8
1パック(2個)
2,398 税込2,638
翌日出荷

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)