2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。 クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。 約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。 視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類特定小電力 通信方式単信方式 付属品ベルトクリップ 定格電圧(V)DC3.6~4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず) 使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m 送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC3.0V~5.0V 送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000 受信感度-8dBμV(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10+50 電波型式F3E/F2D 低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)【レンタル】防水型特定小電力トランシーバー
シンプル操作&防塵・防水性能を備えた、あらゆるシーンで利用できます。
セット内容本体、ラバーキャップ、ベルトクリップ、ストラップ、小型タイピンマイク、取扱説明書、単3電池×1本 質量(g)約105※単3乾電池含む 定格電圧(V)DC1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80※アンテナ及び突起物含まず 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000、01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750 受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD) 通信距離(m)1~1000 動作温度範囲(℃)-10~50 電波型式F3E/F2D 低周波出力40mW 以上(@4Ω/40mW 時歪率10% 以下) 電源電圧1.2V 時 動作電圧(V)DC1.0~1.7 サービス分類レンタル
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)