104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外電機盤用SPD
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による) 最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC 動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す) 公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回) 電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1面ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1面
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1面
41,980 税込46,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内外電機開閉器盤
種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器
1面
20,980 税込23,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内外電機開閉器盤
種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器
1面
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ(mm)200 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器
1面
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横(mm)500 種別1次送り:配線用遮断器 容量1次送り:MCCB3P50A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

横(mm)500 種別1次送り:配線用遮断器 容量1次送り:MCCB3P50A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
1面
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

横(mm)500 種別1次送り:配線用遮断器 容量1次送り:MCCB3P50A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
86,980 税込95,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
69,980 税込76,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

横(mm)950 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
1面
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
1面
87,980 税込96,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

縦(mm)1200 横(mm)950 深さ(mm)160 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
1面
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
1面
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別1次送り:配線用遮断器 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ 分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
1面
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

縦(mm)1600 横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 分岐回路数12 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

横(mm)350 深さ(mm)120 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
1面
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A リモコンリレー実装数22
1面
269,800 税込296,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
1面
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量PELB2P1E50AF/20A(30mA)
1面
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

横(mm)950 深さ(mm)160 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
1面
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
1面
99,980 税込109,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
1面
70,980 税込78,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)