1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
集塵容量(L)36 幅(mm)365 高さ(mm)596 奥行(mm)630 消費電力(W)1200 騒音値(dB)71 最大風量(m3/min)3.9 最大真空圧(kPa)24
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ