5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 質量(kg)約38 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)5 電圧(V)(50/60Hz)100 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150 使用環境温度(℃)8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800 税込131,780
欠品中

ナカトミ除湿機
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1 質量(kg)約49 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25 タンク容量(L)約20 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)840/1050 騒音値(dB)63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970 電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4 冷媒封入量(g)680
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数3 風量風量調整3段階 材質(羽根)アルミ
1台
6,980 税込7,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)20.5 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)144/189(50/60Hz) スイッチロータリー式 定格電流(A)1.61/1.93(50/60Hz) ハネ径(cm)60 羽根枚数3 安全装置120度 5A(サーマルプロテクター) 電源コード(m)VCTF 0.75平方 約2.4 最大風量(m3/min)(50/60Hz)334/348(50/60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)189/207(50/60Hz) 保証期間メーカー:1年間 風量調整上下角度調整 材質(羽根)アルミ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)73×35×82 騒音値(dB)(50/60Hz)68/71
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1 質量(kg)約32 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)700/820 騒音値(dB)63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835 適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2) 電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3 冷媒封入量(g)450 除湿能力(L/日)28/33
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷