1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。 燃料タンク容量(L)1.8 付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー 質量(kg)12.7 出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380 使用燃料無鉛ガソリン エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター 点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

関連カテゴリ