E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ組み合わせ型
最高回転速度(min-1)50000
エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工
付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)
トラスコ品番711-2047
全長(mm)120
最大出力(W)54
空気消費量(NL/min)175
適合コレットCHAグループ
許容回転速度(min-1)150000
外径(mm)52
振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。
仕様自動工具交換スピンドル
付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m
トラスコ品番661-0987
全長(mm)115.5
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)60000
外径(mm)Φ50
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
RS は、NR50-5100ATC スピンドル先端部に、防塵カバーを追加し、スピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えたスピンドルです。
コレットにも、Rubber Seal(ラバーシール)を追加し、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
用途金属・ガラス加工等で切削液を使用するユーザー様向け
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)
空気圧力(MPa)0.55~0.6(工具交換)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHR-RSグループ(Φ3.175mm)
付属品コレット:Φ3.175mm(CHR-3.175RS)/ スパナ(9×11)・(12×14) : 各 1 枚 / 棒レンチ(K-236): 1 本/フィルタ付エアーホース(K-251): Φ6mm×2m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)
全長(mm)115.5
許容回転速度(min-1)60000
外径(mm)50
工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
用途プリント基板
付属品コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2m
トラスコ品番534-4173
全長(mm)143.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
外径(Φmm)33/55
許容回転速度(min-1)60000
外径(mm)Φ33/Φ55
1個
¥279,800
税込¥307,780
34日以内出荷
関連キーワード