E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ組み合わせ型
最高回転速度(min-1)50000
エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工
付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)
トラスコ品番711-2047
全長(mm)120
最大出力(W)54
空気消費量(NL/min)175
適合コレットCHAグループ
許容回転速度(min-1)150000
外径(mm)52
振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
用途プリント基板
付属品コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2m
トラスコ品番534-4173
全長(mm)143.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
外径(Φmm)33/55
許容回転速度(min-1)60000
外径(mm)Φ33/Φ55
1個
¥279,800
税込¥307,780
34日以内出荷
関連キーワード