2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)カートリッジ
驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工 ろ過度(μm)5 回転速度(min-1[r.p.m])320000 空気圧力(MPa)0.25 空気消費量(NL/min)40 使用工具軸径1.6mm専用 セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)ハンドピース
驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。 無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。 特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。 チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。 同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。 柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。 フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
回転速度(min-1[r.p.m])320000 質量(g)71(ホース除く) 付属品ホース2m
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷