「砥石 軸 ゴム」の検索結果
砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
2018年トラスコ掲載ページ5 1124
軸径(Φmm)1.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒WA
外径(mm)22
粒度180
軸径(Φmm)3
形状円筒
色オリーブ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
砥粒WA
軸径(Φmm)2.34
形状砲弾
粒度2000
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)3
質量(g)47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
砥粒WA
外径(mm)30
軸径(Φmm)1.8
色グリーン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒WA
軸径(Φmm)1.8
幅(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒WA
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
粒度2000
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)42
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)3
形状円筒
硬さミディアム
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)6
硬さミディアム
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)3
形状球
硬さミディアム
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)3
形状球
硬さミディアム
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)3
形状円筒先丸
硬さミディアム
ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。
用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。
軸径(Φmm)3
形状円筒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
硬さミディアム
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
形状ホイール
幅(mm)6
穴径(Φmm)6
入数(枚)3
砥粒WA
ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。
形状ホイール
穴径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
入数(枚)10
硬さミディアム
外径(Φmm)22
砥粒ダイヤモンド
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
形状ホイール
穴径(Φmm)3
入数(枚)10
硬さミディアム
砥粒WA
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49791、49792、49793
トラスコ品番407-3788
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
全長(mm)40
品番【適合カートリッジサンダー】49791・49792・49793
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】11
外径(Φmm)10
1パック
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49826、49827、49828
トラスコ品番407-3091
軸径(Φmm)6
幅(mm)26
全長(mm)66
品番【適合カートリッジサンダー】49826・49827・49828
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】17
外径(Φmm)16
1パック
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788
トラスコ品番407-6500
軸径(Φmm)3
幅(mm)12
全長(mm)37
品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】8
外径(Φmm)7
1パック
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783
トラスコ品番407-3831
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
全長(mm)35
品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】6
外径(Φmm)5
1パック
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49821、49822、49823
トラスコ品番407-5224
軸径(Φmm)6
幅(mm)17
全長(mm)57
品番【適合カートリッジサンダー】49821・49822・49823
最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】14
外径(Φmm)13
1パック
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49751、49752、49753
トラスコ品番407-5817
軸径(Φmm)3
幅(mm)11
全長(mm)36
品番【適合カートリッジサンダー】49751・49752・49753
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】6
外径(Φmm)5
1パック
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49756、49757、49758
トラスコ品番407-1804
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
全長(mm)38
品番【適合カートリッジサンダー】49756・49757・49758
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】8
外径(Φmm)7
1パック
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49776、49777、49778
トラスコ品番407-0970
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
全長(mm)40
品番【適合カートリッジサンダー】49776・49777・49778
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】11
外径(Φmm)10
1パック
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49811、49812、49813
トラスコ品番407-3790
軸径(Φmm)6
幅(mm)17
全長(mm)57
品番【適合カートリッジサンダー】49811・49812・49813
最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】14
外径(Φmm)13
1パック
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768
トラスコ品番407-2424
軸径(Φmm)3
幅(mm)11
全長(mm)38
品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】6
外径(Φmm)5
1パック
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49801、49802、49803
トラスコ品番407-2510
軸径(Φmm)6
幅(mm)17
全長(mm)57
品番【適合カートリッジサンダー】49801・49802・49803
最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】14
外径(Φmm)13
1パック
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49816、49817、49818
トラスコ品番407-0483
軸径(Φmm)6
幅(mm)26
全長(mm)66
品番【適合カートリッジサンダー】49816・49817・49818
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】17
外径(Φmm)16
1パック
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49761、49762、49763
トラスコ品番407-4465
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
全長(mm)40
品番【適合カートリッジサンダー】49761・49762・49763
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】11
外径(Φmm)10
1パック
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49806、49807、49808
トラスコ品番407-3097
軸径(Φmm)6
幅(mm)26
全長(mm)66
品番【適合カートリッジサンダー】49806・49807・49808
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】17
外径(Φmm)16
1パック
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.165
ホース取付口6mmワンタッチ継手
排気方式後方
質量(g)190
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚
寸法D(Φmm)23.9
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)33.5
回転速度(min-1[r.p.m])23000
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175