12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材真鍮
1パック(10本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材真鍮
1パック(10本)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛丈(mm)25 入数(本)1
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ
RoHS
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。 トラスコ品番407-5202 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 毛材真鍮 金具径(mm)15 外径(mm)25 金具幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.15
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。 軸径(Φmm)6 入数(本)1
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。 軸径(Φmm)3 形状エンド 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。強力な繊維により砥粒を保持、耐久性に優れます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。サビやすり傷の修正やボカシ作業。ステンレス・銅・真鍮・アルミなどの研磨。 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)25 入数(本)3
1パック
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状エンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)5 入数(本)5
1パック
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状ホイール
1パック
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1パック
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状カップ
1パック
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)