45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304 線径(mm)0.1
1パック(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
1パック(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304
1パック(10本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
幅(mm)1.5 軸長(mm)43 毛材SUS304
1パック(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材真鍮
1パック(10本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材真鍮
1パック(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール 線径(mm)0.1
1パック(10本)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール 軸径(Φmm)2.34
1パック(10本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
トラスコ品番831-4859 軸径(Φmm)3.00 幅(mm)7.0 質量(g)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)47 毛材真鍮 適合材金属 外径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ5 1402
1セット(5本)
7,698 税込8,468
当日出荷

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)3.00 外径(mm)25 トラスコ品番831-4851 幅(mm)7.0 質量(g)62 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)47 毛材スチール 適合材金属 2018年トラスコ掲載ページ5 1402
1セット(5本)
7,898 税込8,688
当日出荷

NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ
RoHS
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。 トラスコ品番407-5202 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 毛材真鍮 金具径(mm)15 外径(mm)25 金具幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.15
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状ホイール
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 形状エンド 全長(mm)62 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 毛丈(mm)15 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状カップ
1パック
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1パック
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。 。円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 入数(本)2
1パック
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。各種金属、金型等の研磨コンパウンドによる仕上げに最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。 軸径(Φmm)3 形状ベベル 線径(Φmm)0.2 毛材耐熱ナイロン 入数(本)5
1パック
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛丈(mm)25 入数(本)1
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 形状円筒 線径(Φmm)0.3 入数(本)1
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.3 入数(本)3
1パック
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 毛丈(mm)25 毛材砥粒入りナイロン 入数(本)1
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。
用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。 軸径(Φmm)3 形状ホイール 入数(本)1
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。 軸径(Φmm)3 形状エンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)5 入数(本)5
1パック
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.15 毛材ステンレス 入数(本)1
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができます。角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 形状円筒先三角 線径(Φmm)0.3 入数(本)3
1パック
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.55 毛材砥粒入りナイロン 入数(本)1
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。 軸径(Φmm)3 形状エンド 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 毛材砥粒入りナイロン 入数(本)3
1パック
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。 軸径(Φmm)6 入数(本)1
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。深穴・狭所に便利なロングシャンクです。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 軸径(Φmm)3 形状エンド 全長(mm)85 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛丈(mm)15 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。 軸径(Φmm)3 線径(Φmm)0.4 毛材砥粒入りナイロン 入数(本)5
1パック
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 形状半丸 線径(Φmm)0.3 入数(本)1
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 軸径(Φmm)3 形状カップ 全長(mm)52 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛丈(mm)9 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.3 入数(本)3
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 毛材砥粒入りナイロン 入数(本)1
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 軸径(Φmm)3 形状円筒先三角 幅(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。 ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。 ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。 ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です 外径(Φmm)4 刃長(mm)30 全長(mm)72 軸径(Φmm)3 最高回転数(min-1[r.p.m])14000
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。 軸径(Φmm)6 幅(mm)30 入数(本)2
1パック
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。
用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛丈(mm)30 外径(Φmm)4 毛材ピアノ線
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。 トラスコ品番407-0443 軸径(Φmm)3 形状ホイール 幅(mm)4 粒度240(#) 全長(mm)46 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材砥粒入りナイロン 外径(mm)25 線径(mm)0.4
1パック(5本)
7,498 税込8,248
9日以内出荷