名刺やメンバーカード、コレクション用トレーディングカードなど、どんどん増えるカード類をスッキリ整理。
収納枚数208枚(1ポケット2枚収納で最大416枚)
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm
質量(g)210
寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×160×40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットカードサイズ・横入れ4面・透明52枚・ポリプロピレン
製本溶着式
1冊
¥679
税込¥747
当日出荷
2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズトレカ:9ポケット・15枚入・透明・片面収納、リフィル:タテ302×ヨコ234mm、収納可能:タテ97×ヨコ68mm
仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質ポリプロピレン
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
仕様はがき×4ポケット・15枚入・透明・片面収納 A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質ポリプロピレン
質量(g)150
寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234、収納可能:152×107
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズA3・E型
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
質量(g)370
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
micro-Bコネクタ搭載のAndroidスマートフォン/タブレットに接続できます(一部の機種ではファイル管理ソフトをインストールする必要があります)。コンパクトなボディでCF対応。認識を確認できるLEDランプ付き。
インターフェイスUSB
対応メディアSDHC Class10、SD/miniSDHC/microSDHC Class10、コンパクトフラッシュ UDMA、メモリースティック PRO-HG Duo&HX
ケーブル長(cm)3
質量(g)20
規格Micro-USB
コネクタ形状USB[micro-B]オス
RoHS指令(10物質対応)対応
名刺だけでなくショップカードやインスタント写真の整理に。黒台紙で紙面鮮やか。
仕様背見出しポケット付
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm
収納サイズ91×55mm(名刺サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
コロンとした背がかわいいブック型のトレカファイルです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。ポケット台紙は、トレカが映えるPP製白台紙を採用。また、スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様です。持ち運びに便利な、4面タイプ(112枚収納)と、コレクションをたっぷり収納できる、9面タイプ(252枚収納)の2種類をラインナップ。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様溶着式製本
質量(g)350
収納枚数252枚
背幅(mm)26
寸法(縦×横)(mm)308×250
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm
ポケットカードサイズ・横入れ9面・3層白エンボス台紙14枚・ポリプロピレン
用紙寸法(mm)【収納】94×68
コロンとした背がかわいいブック型のトレカファイルです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。ポケット台紙は、トレカが映えるPP製白台紙を採用。また、スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様です。持ち運びに便利な、4面タイプ(112枚収納)と、コレクションをたっぷり収納できる、9面タイプ(252枚収納)の2種類をラインナップ。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう
仕様溶着式製本
質量(g)158
収納枚数112枚
背幅(mm)26
寸法(縦×横)(mm)208×175
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm
ポケットカードサイズ・横入れ4面・3層白エンボス台紙14枚・ポリプロピレン
用紙寸法(mm)【収納】94×68
関連キーワード