「充電器端子」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。
コンパクトな巻き取りタイプ。
Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。
iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。
PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。
急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階)
コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス
適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)
適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップ抵抗56kレジスタ
Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットで使用可能。
iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。
PCやUSB充電器・モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。
急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
色ホワイト
質量(g)(0.1m)8、(0.5m)15、(1.0m)22、(2.0m)46
電流(A)3
電圧(V)最大5
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス
対応コネクタUSB[C]オス側、USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側、USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。
Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。
iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。
PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。
急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス
適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)
適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど
質量(g)22
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップ抵抗56kレジスタ
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。
Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。
iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。
PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。
急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)
適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど
質量(g)8
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップ抵抗56kレジスタ
スマートフォンが約1回充電充電できます。PSE技術基準適合品。くり返し充電。充電残量は4つのLEDで確認可能。充電式リチウムイオン電池:2600mAh。<ご使用上の注意>。他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。
用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー
仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80
質量(g)70
出力DC5V 1.2A
入力DC5V 1A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22
バッテリー容量(mAh)2600
USBポート数1個口
充電端子USB[micro-B]
給電端子USB[A]
関連キーワード