薄型ながら8ポケットに分類可能。見開きでA3用紙も収納可能。A4クリアホルダーを収納可能。収納目安枚数:80枚
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質PP(厚さ0.2mm)
厚さ(mm)5
サイズA4
本体寸法(mm)タテ320×ヨコ240
本体質量(g)140
収納枚数A4コピー用紙80枚(64g/m2程度)
ポケット数5ページ、A4判8ポケット(A3見開き4ポケット)
入数40/80
ポケットポケットあり
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
穴あけ不要!はさむだけのかんたんファイル。アイデアを記したコピー用紙や、商談資料、企画書などを穴をあけずにまとめることができます。表紙を回転させて、右開きへの切り替えが可能です。左右どちらの手でも使いやすい指抜き付き。表紙は360度折り返して使うことができます。学生も大人も使いやすい、シンプルで落ち着いた3色展開です。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体寸法:A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7mm●本体質量:75g●表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm●綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具●収納枚数:コピー用紙約20枚(64g/m2程度)
その他表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm、綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具
厚さ(mm)7
寸法(mm)梱包:W530×D257×H340
質量(kg)梱包:9
サイズA4・S型
本体寸法(mm)A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7
本体質量(g)75
寸法(縦×横)(mm)307×230
収納サイズA4
収納枚数(枚)コピー用紙約20(64g/m2程度)