「4gy」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
引出し数浅3、深1 サイズA4 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:243×314×36深:243×314×79 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 寸法(mm)W96xD15xH7 グレー 質量(g)約19 ポート数4 対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間6ヶ月 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps 最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 寸法(mm)W107xD20xH7 グレー 質量(g)約25 ポート数4 対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間6ヶ月 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ) 最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

360°どの角度からも高さ調節できるラウンドレバータイプ。
材質座/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/PVCレザー(抗菌)、クッション/ウレタンフォーム 本体質量(kg)5 グリーン購入法適合
1脚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー 質量(g)約23 電源バスパワー ケーブル長(m)0.07 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7 ケーブル長(cm)約7 USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) 転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5 最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V)5 インターフェイス-アップストリームType-Cオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。 寸法(mm)W102xD18xH8 グレー 質量(g)/23 ポート数4 対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器) 対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 電源供給方式パスパワー 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720 最大電力(W)PD:100(20V5) インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー 質量(g)約17 電源バスパワー ケーブル長(m)0.07 対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル長(cm)約7 USBタイプ2 最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V)5 インターフェイス-アップストリームType-Cオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー 質量(g)約23 電源バスパワー 対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7 ケーブル長(cm)約7 USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ) 最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V)5 インターフェイス-アップストリームType-Cオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4(3.2Gen1×1)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ナカバヤシSWITCH Lite用TPU背面カバー
エコ商品
キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。 適度な硬さと弾力性のあるTPU製。 キズ・汚れから本体を守ります。 簡単着脱で、ゲーム機本体にぴったりフィットします。 カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) 質量(g)約37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 質量(g)約98(レシーバー・電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能800/1200/1600dpi 切替式 使用電源単4乾電池2本(マウス本体側) 使用電池単4乾電池2本 電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 ボタン数5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式レシーバー無線 読取方式光学式(BlueLED光源) ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) 質量(g)約105 (電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサーレーザー式 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式 使用電源単4電池2本 電池寿命連続動作時間 約180時間、電池交換の目安 約361日 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
サイズA4 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.33 タイプヨコ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×329×237 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)