A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。
積み重ねできるのでかさばりません。
材質ポリプロピレン
ばらばらと散らばりやすい小物をはじめ、いつも使うアイテムを一つの箱にまとめて収納。中のトレイは、取り出して卓上で使用したり、引き出しの小分けにも使用できます。中身の一覧性が高く、扱いやすいシンプル形状です。Vカット加工により、エッジのある洗練した紙製整理箱です。本製品は、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
材質紙
質量(g)約763
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約346×264×65
均等耐荷重(kg)積み重ね:約9(合計)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ばらばらと散らばりやすい小物をはじめ、いつも使うアイテムを一つの箱にまとめて収納。中のトレイは、取り出して卓上で使用したり、引き出しの小分けにも使用できます。中身の一覧性が高く、扱いやすいシンプル形状です。Vカット加工により、エッジのある洗練した紙製整理箱です。本製品は、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
材質紙
質量(g)約763
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約346×264×65
均等耐荷重(kg)積み重ね:約9(合計)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
トレース作業でジャマにならないフレーム定規印刷※折りたたみはできません。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!
色クリア
繰り返し・詰め替え対応
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ストレート刃は、A4コピー用紙を5枚まで、ミシン目刃は2枚まで裁断可能!
用途刃に触れることのない安心のカセット構造
仕様●本体寸法:W28.2×D11.3×H20mm●本体質量:約4g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W375×D153×H245mm●梱包質量:約2.6kg
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
密度の高いイラストでしばらく眺めていたくなる可愛らしさ。毎月カレンダーをめくるのが楽しみになります。
用途イラストレーターみずじさんの。イラストの中に隠れた物語を感じ取れるカレンダー
仕様ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)92
寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×322×3
製本短冊式製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
1冊
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
1月 ツバキ 。2月 水仙。3月 チューリップ 。4月 さくら。5月 マーガレット。6月 紫陽花。7月 ラベンダー。8月 アサガオ。9月 コスモス。10月 薔薇。11月 パンジー。12月 センリョウ
用途イラストレーター服部あさ美さんのフラワーイラスト
本体質量(g)78
寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×322×4
製本短冊式製本
レイアウト日曜始まり(ブロック)
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
1冊
¥839
税込¥923
5日以内出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズトレカ:9ポケット・15枚入・透明・片面収納、リフィル:タテ302×ヨコ234mm、収納可能:タテ97×ヨコ68mm
仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質ポリプロピレン
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
最大67枚細断が可能なハイパワーシュレッダ。
最大67枚をいい勝細断
トルク可変型モニターにより細断スピードとパワーを最適化しながら、A4用紙を一度に最大67枚まで細断できるハイパワーシュレッダです。
各種メディアの細断も可能
CD/DVD、FD、MO、カードの細断も可能です。メディアを細断する際には、付属のメディア用トレイをチップボックスにセットすることで、細断後の紙とメディアを分別することが可能です。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約92
質量(kg)99
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)810/810
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×940
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約32(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約3.9×45
投入口幅(mm)310/A3
最大細断枚数約67(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×940
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約67(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ラッピング用の装飾や製作物のアクセントに。コピー用紙をストレート刃は8枚まで、その他の刃は2枚まで裁断可能!。<ご使用上の注意>。本製品は、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用替え刃です。
用途刃に触れることのない安心のカセット構造
仕様●本体寸法:W31×D26.8×H10.5mm●本体質量:約7g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W470×D146×H321mm●梱包質量:約4.8kg
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ラッピング用の装飾や製作物のアクセントに。コピー用紙をストレート刃は8枚まで、その他の刃は2枚まで裁断可能!。<ご使用上の注意>。本製品は、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用替え刃です。
用途刃に触れることのない安心のカセット構造
仕様●本体寸法:W31×D26.8×H10.5mm●本体質量:約7g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W470×D146×H321mm●梱包質量:約4.8kg
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
色ブラック
本体質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む
電源コード(m)約1.5
定格時間(分)約2(休止時間:約40)
運転音(dB)約75(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約10
定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67
細断寸法(mm)幅:8
最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
細断形状ストレートカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1
待機電力(W)0
最大投入幅220mm
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
新進気鋭のイラストレーターMIKEMORI さんのフラワーイラスト
製本短冊式製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578
定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45)
運転音(dB)約53(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時)
定格消費電力(W)(50/60Hz)295
細断寸法(mm)約2×15
最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9
待機電力(W)1
細断可能物紙
リバース機能あり
最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
1台
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
関連キーワード