2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB 寸法(mm)154×120×131 質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個 使用環境温度(℃)0~40 耐震性耐震度:震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー 適合500kg セット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本 材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ