気になる場所の消毒に。
経済的な手指消毒剤。
手指にも使えます。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
添加物イソプロパノール
除菌成分として、第四級アンモニウム塩(ベンザルコニウム塩化物0.1w/v%)及びエタノールを含有し、液性を弱アルカリ性とすることで、環境表面の細菌・ウイルスに対して相乗的に作用します。
便利なスプレー式なので、対象物に直接スプレーして使用することができます。
金属やプラスチックへの腐食性は少ないです。
用途医療施設等の環境表面・器具・物品(床や壁、ドアノブ、ベッド柵等)の除菌・洗浄
効果除菌
成分界面活性剤(ベンザルコニウム塩化物)、溶剤(エタノール)、安定化剤
容量(mL)500
液性弱アルカリ性
使用の目安20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL)
1ケース(20個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ひび、あかぎれや、かかと・ひじの角質にも。
効果その他
成分100mL中:水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物(エタノール、フェニルエチルアルコール、香料)
種別指定医薬部外品
用法水で希釈して洗浄
効能ひび、あかぎれ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
用途アルコールランプやコーヒーサイフォンの燃料に
成分メタノール/エタノール/イソプロパノール
容量(mL)500
包装500mL
含有量(%)メタノール:76.6、エタノール:21.4、イソプロパノール:0.3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
関連資料添付文書(0.18MB)
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥498
税込¥548
4日以内出荷
感染予防に効果的な高濃度アルコール
肌に優しい保湿成分ヒアルロン酸Naを配合
サラっとした心地よい使用感
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
容量(mL)60
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
添加物・ヒアルロン酸Na・グリセリン・トコフェロール酢酸エステル・カルボキシビニルポリマー2,2’,2’’-ニトリロトリエタノール
関連キーワード