11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359 税込395
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角支柱)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)10 寸法Lf1(mm)6 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当 タイプ重荷重 材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC) 材質(スプリング)SWPB 材質(スペーサ)SUS304
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)