24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅 許容荷重(N)500
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理) ねじ径MM4 適合座金LY-16-N
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW
RoHS
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法H(mm)44 寸法L1(mm)117 寸法A(mm)33 寸法L2(mm)105.5 寸法B1(mm)10.2 材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン) 寸法Lf(mm)12 許容荷重(N)1000 材質(スイッチ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)HSN 2スポークハンドル
種類ツインスポーク 材質フェノール樹脂 スポーク数2
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル
商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-<T_B>C</T_B>]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-<T_B>M</T_B>]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転グリップ付。 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
つや消し黒 材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,490 税込8,239
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラハンドル PD 追加工品
・フェノール樹脂製ミニハンドル。・軸穴加工済み(公差:H9)。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理 材質フェノール樹脂製 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法L(mm)35 寸法d(mm)25 寸法s(mm)14 寸法R(mm)10 押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラソリッドハンドル 追加工品
・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理 材質フェノール樹脂製 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法L(mm)35 寸法s(mm)14
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・軸穴加工済み(公差:H7)
用途ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒) 材質アルミニウム製 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 スポーク数2
1個
13,898 税込15,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。。。
用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒) タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法s(mm)19.5 取付け方法丸穴
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)2スポークハンドル HSN 追加工品
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒) 材質フェノール樹脂製 寸法T(mm)2.5 スポーク数2
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ GDR リトラクタブル回転グリップ、フェノール樹脂(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー) タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 取付け方法丸穴 押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル 追加工品
・リーマ穴とめねじが選択できます。・バーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
用途ハンドル ナイロン樹脂(つや消し黒) ハブ SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) カバーディスク アルミニウム、アルマイト処理(シルバーグレー) 仕様リーマ穴 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
1個
1,879 税込2,067
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー) 材質ナイロン6 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法s(mm)4 寸法d1(mm)23
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー) 材質ナイロン6 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法s(mm)4
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル
引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]] つきのクランクハンドル。 倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2 [[HAF-<T_B>C</T_B>]]----丸穴(公差:H7) [[HAF-<T_B>B</T_B>]]----角穴(公差:H11) カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4 末尾記号なし----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
1個
8,890 税込9,779
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)