「平台車 業務用」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2017年度GOOD DESIGN AWARD受賞。連結機能とスタッキング性(積重)を備えた平台車。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけで固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキング可能。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。強度を維持しながらもメッシュ構造で総重量3.3kgの軽量化を実現。取っ手部側面には切り欠きを設け、持ちやすい形状。横に並べて重ねるだけで簡単連結。キャスターの取り付けはボルトレスロック。微音キャスターによる優れた操作性。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。連結して大型台車にも。
仕様滑り止め:4ヶ所
材質床板:PP、キャスター:ナイロン
車輪径(Φmm)75
荷台寸法(幅)(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×120
荷台寸法(奥行)(mm)680
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場!
持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。
折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。
荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。
ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。
ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。
ブレーキスペシャルブレーキ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
種類折畳式
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
ストッパー付き
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
材質(ハンドル)アルミニウム
折りたたみ時高さ(mm)160
特性微音、荷崩れ防止、コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)720
騒音対策微音
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。
仕様滑り止め:2ヶ所
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)820
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性取っ手付き、軽量
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
1台
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
関連キーワード