3ページ目: NSK(日本セキュリティ)

検索条件:

96件中 81件〜96件

並び替え:

81. マルチスクリーン屋外設置ドームカメラ NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) マルチスクリーン屋外設置ドームカメラ

【特長】撮像素子にSONY Super HADITCCDII採用 有効画素数:38万画素、水平解像度:600TV本の高解像度 3レンズで3方向を同時モニタリング。水平画角200°以上の広角で監視が可能です 映像ケーブル1本で3映像を伝送できますので、既設の配線をそのまま利用して監視能力が大幅に増強できます 3分割同時表示、子画面表示、スイッチング表示の他、モーションポップアップ表示など用途に合った表示設定が可能です。 屋外に設置可能な防雨タイプカメラです。 録画装置に屋外設置型レコーダーNS-3200BOXを使用することで、商店街通学路などの街頭防犯監視システムの3方向監視カメラとして活用されています。(Φ10.7mm小型ドームタイプ)【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A)、設定用リモコン、壁面取付金具【形状】ドーム型【質量(g)】772(ブラケット含む)【電源(V)】DC12±10%【方式】TV:NTSCカラー【レンズ】f3.6mm/f3.6mm/f3.6mm/F2.0【有効画素数】768(H)×494(V) 38万画素【機能】AGC:自動/Day&Night:モノクロ自動切換【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】Φ128×258.7(L)【消費電流(mA)】最大520【解像度】水平:600TV本【S/N比】50dB以上【撮像素子】1/3インチSONY SuperHADITCCDII【ホワイトバランス】自動(ATW)【照度(Lux)】最低:0.5/F2.0【使用条件】-10℃〜+50℃/90%RH以下【補正機能】逆光:自動【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC(1画面/3分割表示/PIP/スイッチング表示)【電子シャッタ方式】1/60秒〜1/100,000秒自動

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21522558 NS-S553MSC 1個 132,500 145,750(税込) 取扱終了

82. マルチスクリーン暗視カメラ NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) マルチスクリーン暗視カメラ

【特長】撮像素子にSONY Super HAD IT CCDU採用 有効画素数 : 38万画素、水平解像度 : 600TV本の高解像度 広角撮影と望遠撮影を同時モニタリング。さらに異なる方向をサブカメラで広角撮影 映像ケーブル1本で3映像を伝送できますので、既設の配線をそのまま利用して監視能力が大幅に増強できます 3分割表示、子画面表示、スイッチング表示の他、内蔵のモーション感知機能によって侵入者を感知して自動的に1画面表示させることもできます。(録画装置は弊社製NS-3200BOXが使用できます) 近距離広角〜中距離同時監視(赤外線照射距離:30m)【付属品】ACアダプタ(DC12V/3A)、専用取付金具(3軸)、設定用リモコン【形状】暗視型【質量(g)】151(ブラケット含む)【電源(V)】DC12±10%【方式】TV:NTSCカラー【レンズ】メインカメラ:f4mm/f16mm/F2.0 サブカメラ:f4mm/F2.0【有効画素数】768(H)×494(V) 38万画素【機能】AGC:自動/Day&Night:赤外線自動照射(CDSセンサー)【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】120×183.9×259.6【消費電流(mA)】通常425mA /最大2A(IR:ON)【解像度】水平:600TV本【S/N比】48dB以上【撮像素子】1/3インチSONYSuperHADITCCDII【ホワイトバランス】自動(ATW)【照度(Lux)】最低:0Lux(IR:ON)【使用条件】-10℃〜+50℃/90%RH以下【補正機能】逆光:自動【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC(1画面/3分割表示/PIP/スイッチング表示)【電子シャッタ方式】1/60秒〜1/100,000秒自動

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21522542 NS-693MSIRC 1個 137,500 151,250(税込) 取扱終了

83. ミラー型カメラ NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) ミラー型カメラ

【特長】撮像素子にSONY Super HAD CCD採用 有効画素数:25万画素 水平解像度420TV本 広角レンズ搭載で広範囲に監視できます 外観は、一般的なコーナーミラーと全く同一です 店舗内を違和感なく監視。万引き、不正の証拠映像記録に威力を発揮します。【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A )、専用ブラケット(L-03)【質量(g)】570(ブラケット含む)【電源(V)】DC12±10%【方式】TV:NTSCカラー【レンズ】f4.0mm/F1.4【有効画素数】510(H)×492(V) 25万画素【機能】AGC:自動【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】Φ205×220【消費電流(mA)】最大110【解像度】水平:420TV本【S/N比】48dB以上【撮像素子】1/3インチSONYSuper HADCCD【ホワイトバランス】自動(ATW)【照度(Lux)】最低:0.01Lux/F1.2【使用条件】-10℃〜+50℃/90%RH以下【補正機能】逆光:自動【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC【電子シャッタ方式】1/60秒〜1/100,000秒自動

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21522533 NS-91MS 1個 49,500 54,450(税込) 取扱終了

84. 煙感知センサー型カメラ NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 煙感知センサー型カメラ

【特長】撮像素子にSONY Super HADII CCD採用 有効画素数25万画素、水平解像度420TV本 音声マイク内蔵 レンズ直径1.5mm/F 2.0のピンホールレンズ採用で水平画角70°の広角監視を実現【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A)【寸法(mm)】Φ120×60(H)【質量(g)】130(カメラ本体)【電源(V)】DC12±10%【方式】TV:NTSCカラー【レンズ】f3.7mm/F2.0 ピンホールレンズ【有効画素数】510(H)×492(V) 25万画素【機能】AGC:自動【消費電流(mA)】最大100【解像度】水平:420TV本【S/N比】48dB以上【撮像素子】1/3インチSONYSuper HADIICCD【ホワイトバランス】自動(ATW)【照度(Lux)】最低:0.1Lux/F2.0【使用条件】-10℃〜+50℃/90%RH以下【補正機能】逆光:自動【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC【電子シャッタ方式】1/60秒〜1/100,000秒自動

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21522524 NS-03C 1個 37,000 40,700(税込) 取扱終了

85. 38万画素非発光小型ドームカメラ(5m) NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 38万画素非発光小型ドームカメラ(5m)

【特長】撮像素子に1/3高解像度デジタルセンサー採用 有効画素数35万画素、水平解像度:600TV本の高解像度 近距離広角監視用(赤外線照射距離:5m) 音声マイク内蔵【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A)【形状】ドーム型【寸法(mm)】Φ115×103(取付ベース部)×75〜85(H)【質量(g)】171(カメラ本体)【電源(V)】DC12±10%【方式】TV:NTSCカラー【レンズ】f4mm/F1.8【有効画素数】728(H)×488(V)35万画素【機能】AGC:自動/Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)【消費電流(mA)】通常60mA /最大250mA(IR:ON)【解像度】水平:600TV本【S/N比】52dB以上【撮像素子】1/3インチH-ResDSPセンサー【ホワイトバランス】自動(ATW)【照度(Lux)】最低:0Lux(IR:ON)【使用条件】-10℃〜+50℃/50%RH以下【補正機能】逆光:自動【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC【電子シャッタ方式】自動(1/60秒〜1/100,000秒)

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21522515 NS-50IC 1個 29,500 32,450(税込) 取扱終了

86. 52万画素ドーム型暗視カメラ(IR:15m) NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 52万画素ドーム型暗視カメラ(IR:15m)

【特長】撮像素子にSONY Exview HADIICCD採用 有効画素数:48万画素、水平解像度:700TV本の最高解像度 音声マイク内蔵 フリッカレス切換で蛍光灯下のちらつきを防止(50Hz地域) 高さ85mmの省スペースドームカメラ 同一形状のダミーカメラ(NS-D58VCS)もラインナップ OSDメニュー設定 プライバシーマスキング、ミラー機能【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A)【形状】ドーム型【寸法(mm)】Φ140×80(H)【質量(g)】270【電源(V)】DC12±10%【方式】TV:NTSCカラー【レンズ】バリフォーカルオートアイリスレンズ(DCタイプ)内蔵f2.8mm〜12mm/F1.4【有効画素数】976(H)×494(V) 48万画素【機能】AGC:自動/Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)/D-WDR:ON/OFF選択/フリッカレス:設定有【消費電流(mA)】最大150【解像度】水平:700TV本【S/N比】52dB以上【撮像素子】1/3インチ SONY ExviewHADIICCD【ホワイトバランス】自動(ATW)/マニュアル【照度(Lux)】最低:0.1Lux/F2.0【使用条件】-10℃〜+50℃/80%RH以下【補正機能】逆光:ON/OFF選択 HLC【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC【電子シャッタ方式】自動(1/60秒〜1/100,000秒)/マニュアル

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

87. 52万画素バリフォーカル小型ドームカメラ NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 52万画素バリフォーカル小型ドームカメラ

【特長】撮像素子にSONY 960HCCD採用 有効画素数:48万画素、水平解像度:700TV本の最高解像度 バリフォーカルレンズ搭載で、撮影範囲に合わせてカメラ画角が調節できます プライバシーマスキング、ミラー表示、正転映像切換、OSDメニュー プフリッカレス設定で蛍光灯下のちらつきを防止(50Hz) どんな設置面でも監視方向が調整可能な3軸構造 優れたコストパフォーマンス【付属品】Cアダプタ(DC12V/1A)、設定テスト用ケーブル【形状】ドーム型【寸法(mm)】128×87【質量(g)】270【電源(V)】DC12±10%【方式】TV:NTSCカラー【レンズ】バリフォーカルオートアイリスレンズ(DCタイプ)付属f2.8mm〜11mm/F1.4【有効画素数】976(H)×494(V)48万画素【機能】AGC:自動/マニュアル/Day&Night:カラー/白黒/自動選択/D-WDR:ON/OFF選択(ATR)/フリッカレス:ON/OFF選択/付加機能:OSDメニュー設定、ミラー機能、プライバシーゾーン、設置3軸調整可【消費電流(mA)】最大75【解像度】水平:700本【S/N比】52dB以上【撮像素子】1/3インチSONY 960HCCD【ホワイトバランス】ATW/マニュアル/USER1/USER2/PUSHLOCK【照度(Lux)】最低:0.05Lux/F1.4【使用条件】-30℃〜+45℃/90%RH以下【補正機能】逆光:LC/HLC/OFF選択【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC【電子シャッタ方式】自動(1/60〜1/100,000秒)/マニュアル

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

88. 52万画素拡散型IR暗視カメラ(IR:15m) NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 52万画素拡散型IR暗視カメラ(IR:15m)

【特長】撮像素子にSONY 960H CCD採用 有効画素数:48万画素、水平解像度:700TV本の最高解像度 D-WDR機能(ATR)で屋外駐車場、倉庫の入り口など逆光下での監視に最適 スマートIR設定で、被写体からのIR反射によって赤外線照射光量を自動的に調整可能(初期値:OFF) IRカットフィルター自動切換(True Day&Night) フリッカレスタイプ 近距離広角監視用(赤外線照射距離15m)【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A)、専用取付金具(3軸)【形状】暗視型【質量(g)】830【電源(V)】DC12±10%【方式】TV:NTSCカラー【レンズ】バリフォーカルオートアイリスIRレンズ(DCタイプ)内蔵f2.8mm〜11mm(F1.6〜360)【有効画素数】976(H)×494(V)48万画素【機能】AGC:自動/マニュアル/Day&Night:赤外線自動照射(CDSセンサー)/IRカットフィルター/D-WDR:ON/OFF選択(ATR)/フリッカレス:ON/OFF選択/付加機能:OSDメニュー、ミラー機能、カメラタイトル、プライバシーゾーン、スマートIR【消費電流(mA)】通常100/最大410(IR:ON)【解像度】水平:700本【S/N比】52dB以上【撮像素子】1/3インチSONY960HCCD【ホワイトバランス】ATW/マニュアル/USER1/USER2/PUSHLOCK【照度(Lux)】0Lux(IR:ON)【使用条件】-30℃〜+40℃/95%RH以下【補正機能】逆光:BLC/HLC/OFF選択【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC【電子シャッタ方式】自動(1/60秒〜1/100,000秒)マニュアル

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

89. 41万画素ハイグレード暗視カメラ NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 41万画素ハイグレード暗視カメラ

【特長】撮像素子にSONY SuperHADII CCD採用 有効画素数:38万画素、水平解像度:600TV本の高解像度 電子感度アップ機能、IRカットフィルター自動切換(True Day&Night) DNR機能でノイズを低減 プライバシーマスキング、ミラー表示、防水グレード:IP65 OSDメニュー搭載 近距離広角〜中距離監視用(赤外線照射距離30m) フリッカレス切換で蛍光灯下のちらつき防止(50Hz地域)【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A)、専用取付金具(3軸)、設定テスト用ケーブル【質量(g)】975【電源(V)】DC12±10%【レンズ】バリフォーカルオートアイリスレンズ(DCタイプ)内蔵f2.8mm〜12mm/F1.2〜360【有効画素数】768×494、38万画素【機能】AGC:高/中/低/OFF選択/Day&Night:カラー/自動選択(電子感度アップ→赤外線自動照射/自動)/IRカットフィルター/SSDR:ON/OFF選択 /フリッカレス:ON/OFF切換/付加機能:OSDメニュー設定、IRカットフィルター自動切換、DNR(1〜32調整/OFF)、ミラー機能、カメラタイトル、プライバシーゾーンモーション検知機能【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】83×93×238【消費電流(mA)】常160mA/最大700mA(IR:ON)【解像度】(水平)600TV本【S/N比】52dB以上【照度(Lux)】0Lux(IR:ON)【画角】水平:87.6°〜23°/垂直:68.2°〜17.3°

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

90. 137万画素バリフォーカル暗視カメラ(IR:25m) NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 137万画素バリフォーカル暗視カメラ(IR:25m)

【特長】撮像素子にMega Pixel SONY CMOSセンサー採用 有効画素数:130万画素、水平解像度:850TV本の超高解像度 電子感度アップ機能、IRカットフィルター自動切換(True Day&Night) 屋外にも設置可能な防水タイプ(防水グレード:IP67) バリフォーカルレンズ搭載で撮影範囲に合わせてカメラ画角が調節可能 WDR機能、DNR機能、プライバシーマスキング、ミラー表示 フリッカレスで蛍光灯下のちらつき防止 OSDメニュー搭載 近距離広角〜中距離監視用(赤外線照射距離:25m) 住居の庭先監視に適したスタイリッシュデザインを採用しています【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A),専用取付金具(3軸)【寸法(mm)】Φ75.3×149.1【質量(g)】680【電源(V)】DC12±10%【レンズ】バリフォーカルオートアイリスレンズ(DCタイプ)内蔵f2.8mm〜12mm/F1.2【有効画素数】130万画素【機能】AGC:自動/マニュアル(1〜15)/Day&Night カラー/自動選択(電子感度アップ)/赤外線自動照射(CDSセンサー)/IRカットフィルター /WDR:ON/OFF選択/付加機能:OSDメニュー、ミラー機能、カメラタイトル、プライバシーゾーン、スマートIR、RS485【消費電流(mA)】最大700(IR:ON)【解像度】(水平)850本【S/N比】50dB以上【照度(Lux)】(最低)0Lux(IR:ON)【補正機能】BLC/HSBLC/WDR/OFF選択【画角】(水平)87.6〜25°

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

91. 52万画素拡散型IR小型暗視カメラ(IR:15m) NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 52万画素拡散型IR小型暗視カメラ(IR:15m)

【特長】最高解像度(700TV本)赤外線照射光量を自動的に調節するスマートIR機能搭載 IRカットフィルター自動切換(True Day&Night) 屋外にも設置可能な防水タイプ(防水グレード:IP66) 小型コンパクト設計 近距離広角監視用(赤外線照射距離:15m)【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A)、専用取付金具(3軸)【電源(V)】DC12±10%【レンズ】バリフォーカルIRレンズ(DCタイプ)内蔵f2.8mm〜11mm/F1.4〜360【有効画素数】48万画素【機能】Day&Night 赤外線自動照射(CDSセンサー)/IRカットフィルター /AGC 自動/マニュアル /D-WDRON/OFF選択(ATR)【消費電流(mA)】420【解像度】(水平)420TV本【照度(Lux)】(最低)0Lux(IR:ON)【画角】(水平)87.6〜25°

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

92. 27万画素小型暗視カメラ(IR:10m) NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 27万画素小型暗視カメラ(IR:10m)

【特長】撮像素子にSONY,SuperHAD、CCD採用。 屋外にも設置可能な防水タイプ 近距離広角監視用(赤外線照射距離:15m) 撮影範囲に合わせて望遠レンズ(f6mm以上)に交換可【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A)、専用取付金具(1軸)【寸法(mm)】Φ53×54【質量(g)】180【電源(V)】DC12±10%【方式】(TV)NTSCカラー【レンズ】f4.0mm/F1.8【有効画素数】510(H)×492(V) 25万画素【機能】AGC:自動 /Day&Night:赤外線自動照射(CDSセンサー)【消費電流(mA)】通常75/最大220(IR:ON)【解像度】(水平)420本【S/N比】48dB以上【撮像素子】1/3インチSONY Super HAD CCD【ホワイトバランス】自動(ATW)【照度(Lux)】(最低)0Lux(IR:ON)【使用条件】-10℃〜+50℃ /90%RH以下【補正機能】自動【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC【電子シャッタ方式】1/60秒〜1/100,000秒自動

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

93. 52万画素バリフォーカルレンズ内蔵 NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 52万画素バリフォーカルレンズ内蔵

【特長】撮像素子にSONY、ExviewHADUCCD採用 バリフォーカルレンズ搭載で、撮影範囲に合わせたカメラ画角が調節可能 夜間はモノクロに自動的に切り替わることで低照度での監視を実現 OSDメニュー設定 プライバシーマスキング、ミラー機能【付属品】ACアダプタ(DC12V1A)【質量(g)】270【電源(V)】DC12±10%【方式】(TV)NTSCカラー【レンズ】バリフォーカルオートアイリスレンズ内蔵f2.8mm〜12mm/F1.4【有効画素数】976(H)×494(V)48万画素【機能】AGC:自動/OFF/マニュアル、デイナイト:カラー/白黒/自動選択(D-WDR)ON/OFF選択【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】50×46×140.5【消費電流(mA)】最大120【解像度】(水平)700TV本【S/N比】48dB以上【撮像素子】1/3インチSONYExviewHDDUCCD【照度(Lux)】(最低)0.01/F2.0【使用条件】-10℃〜+50℃/90%RH以下【補正機能】ON/OFF設定HLC【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC【電子シャッタ方式】自動(1/60秒〜1/1000.000)/マニュアル

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

94. 52万画素スタンダードカメラ NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 52万画素スタンダードカメラ

【特長】撮像素子に1/3インチSONY960H、CCD採用 有効画素数48万画素、水平解像度:700TV本の最高解像度 ベーシックなスタンダード型ボックスカメラ 夜間はモノクロに自動的に切り替わることで、より低照度での監視が実現 OSDメニュー設定、ミラー機能【用途】フリッカレスで蛍光灯下のちらつき防止(50Hz地域) 最高のコストパフォーマンスで、カメラ設置が多数必要でトータルコストを低く抑えたい店舗、施設などへの導入に最適です。【付属品】f2.8mm〜12mmバリフォーカルオートアイリスレンズ、ACアダプタ(DC12V/1A)【質量(g)】370【電源(V)】DC12±10%【方式】(TV)NTSCカラー【レンズ】バリフォーカルオートアイリスレンズ内蔵f2.8mm〜11mm/F1.4〜360【有効画素数】976(H)×494(V)48万画素【機能】AGC:ON/OFF切換/(デイナイト):カラー、白黒自動切り替え/D-WDR:ON/OFF選択(ATR)/フリッカレス:ON【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】58×62×128【消費電流(mA)】最大80【解像度】(水平)700TV本【S/N比】52dB以上【撮像素子】1/3インチSONY960H、CCD【ホワイトバランス】ATW/マニュアル/USER1/USER2/PUSHLOCK【照度(Lux)】(最低)0.05/F1.4〜360【使用条件】-30℃〜+45℃/10%〜85%RH以下【補正機能】ON/OFF切換【映像出力】1.0vp-p/75Ω、BNC【電子シャッタ方式】自動(1/60秒〜1/100.000)

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

95. 4CH. 省スペース型AHDレコーダー NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) 4CH. 省スペース型AHDレコーダー

【特長】アナログハイビジョンレコーダー 4CH HDD容量1TB ネットワーク監視 スマホ監視【仕様】WEBブラウザ:internet Explorer7.0以上、4G【付属品】ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)【質量(g)】1.4【消費電力(W)】最大17/AC100V【表示】【再生】4分割、各画面、デジタルズーム(×7)、パノラマ、ブックマーク【入力】映像:4CH、AHD)AHD2.0/AHD1.0 1080p(30)/720p(60)、BNCCVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※hybridタイプ【機能】【録画/圧縮方式】映像H.264、音声G726【録画/モーション録画】感知エリア(8×8)、感知感度(9段階)/プレレコード【録画/プレレコード時間】0〜5秒【通信】RS-485【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】274×45×214【インターフェース】10/100Base-t Ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応【電源(AC V)】100(DC12/3A、ACアダプタ)【HDD】SATA、1TB(最大4TB)、USB-HDD(最大1TB)※別売【解像度】【録画/レート解像度】60fps(1920×1080)/120fps(1280×720)/120fps(960×480)【表示/ディスプレイ】1024×768、1920×1080【再生速度】ノーマル、早送り(×2、×4、×8、×32、×128)、巻戻し(×2、×4、×8、×32、×128)、コマ送り、コマ戻し、一時停止【モード】【表示/ディスプレイ】4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)【録画/マルチモード】ペンタプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)【録画/録画モード】連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)【再生/検索】日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終【使用条件】5℃〜40℃/20〜80%RH【バックアップメモリ】USB2.0×2/メモリースティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS【音声入力】4×RCA【アラーム】4入力/1出力【音声出力】1×HDMI、1×RCA【映像出力】1×HDMI、1×VGA

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ周辺機器 > レコーダー 防犯カメラ用

96. AHDマルチスクリーンドームカメラ NSK(日本セキュリティ)

NSK(日本セキュリティ) AHDマルチスクリーンドームカメラ

【特長】アナログハイビジョンカメラ 220万画素 最低照度0.1Lux 3レンズ(3方向) オートシーケンシャル IP66【付属品】ACアダプタ(DC12V/1A)、リモコン【質量(g)】862【外形寸法(mm)】Φ138×118(H)【電源(V)】DC12±10%【方式】走査方式:プログレッシブスキャン方式【レンズ】f3.6mm/f3.6mm/f3.6mm/F3.6mm(F2.0)、水平画角225°(75°×3)/垂直画角55°【有効画素数】1944(H)×1213(V) 235万画素【機能】電子感度アップ:自動/Day&Night:カラー/D-WDR:ON【消費電流(mA)】570(最大600)【撮像素子】1/2.9インチ 2.2Mega Pixels CMOS【照度(Lux)】最低:0.1/F2.0【使用条件】-10℃〜+50℃/80%RH以下【映像出力】AHD出力/1080P(25/30)、BNC 三分割表示/PIP/シーケンシャル(1〜10秒)表示

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ

戻る ページ: 1 2 3 次へ