カテゴリ

  • 測定用品(24)
    • ケガキ針(15)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(4)
  • シンワ測定(8)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
  • 千吉(4)
  • TRUSCO(6)
  • 盛光(3)
  • エスコ(31)
  • ミネシマ(6)
  • 松井精密(2)
  • JOB Master(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • 広島(9)
  • オルファ(6)
  • RS PRO(6)
  • エンジニア(3)
  • 増田滑石工業所(3)
  • プレシジョンブランド(3)
  • シャビーブ(2)
  • たくみ(2)
タイプ
  • タイプペンシル型(10)
  • タイプ標準型(両針付)(2)
全長(mm)
  • 40~50未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ケガキ針」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
トラスコ品番267-6316全長(mm)227
コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛SK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針
デジタルケガキノギス用ケガキ針 SK(新潟精機)デジタルケガキノギス用ケガキ針SK(新潟精機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45アズワン品番65-2725-91RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルケガキゲージ SK(新潟精機)デジタルケガキゲージSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとしてタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08RoHS指令(10物質対応)対応
並ケガキ針 SK(新潟精機)並ケガキ針SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。先端焼入品です。先端平型タイプです。
用途ケガキ作業に材質(本体)機械構造用炭素鋼径(Φmm)5グリップ径(Φmm)対辺10グリップ長さ(mm)127先端硬度(HV)520~590
デジタルケガキゲージ SK(新潟精機)デジタルケガキゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01トラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)125タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)器差(mm)±0.07平行度(mm)ベース:0.07機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付ベース寸法(mm)100ベース幅(mm)100デプスバー(有・無)
チップ付ケガキ針 A 替針 SK(新潟精機)チップ付ケガキ針 A 替針SK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケガキ針用の替針です。
用途ケガキ針用の替針として適合機種チップ付ケガキ針A
角台トースカン SK(新潟精機)角台トースカンSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に長さ(mm)ケガキ針:265全長(mm)300台の長さ(mm)80台の幅(mm)55台の高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキゲージ SK(新潟精機)ケガキゲージSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌日出荷
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05セット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1仕上シルバー仕上デプスバーベース寸法(mm)100
ペンシルケガキ針替芯 5本組 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針替芯 5本組SK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷
鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ替え芯全長(mm)40適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)材質(本体)-質量(g)50(1本)外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)-材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。 替芯無し。使いきりタイプ。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
並片パス SK(新潟精機)並片パスSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)チップ付自動ポンチSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。 打力調整可能。 AP-Sはケガキ針にもなります。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
精密ケガキ針 SK(新潟精機)精密ケガキ針SK(新潟精機)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
超硬工具セット SK(新潟精機)超硬工具セットSK(新潟精機)
6,398税込7,038
1セット(3個)
翌々日出荷
タイプ標準型(両針付)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ付ケガキ針 六角型 SK(新潟精機)チップ付ケガキ針 六角型SK(新潟精機)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに、先端超硬チップ付。
全長(mm)150タイプペンシル型トラスコ品番817-7515材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)50径(Φmm)6硬度先端/HRA87材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ付ケガキ針 S型 SK(新潟精機)チップ付ケガキ針 S型SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)156タイプペンシル型材質(本体)機械構造用炭素鋼径(Φmm)6材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
角台トースカン SK(新潟精機)角台トースカンSK(新潟精機)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
ペンシルケガキ針 替芯 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針 替芯SK(新潟精機)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。全長(mm)40タイプ替え芯適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1材質(先端)超硬合金材質G2
ペンシルケガキ針 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針SK(新潟精機)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145タイプペンシル型材質(本体)プラスチック先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ7.2材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルケガキ針 DX型 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針 DX型SK(新潟精機)(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132タイプペンシル型トラスコ品番377-6409材質(本体)真鍮材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ8材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224タイプ標準型(両針付)材質(本体)硫黄快削鋼径(Φmm)7材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)硫黄快削鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ付ケガキ針 A型 SK(新潟精機)チップ付ケガキ針 A型SK(新潟精機)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)170タイプペンシル型トラスコ品番102-7760材質(本体)アルミ合金(グリップ部)径(Φmm)6グリップ径(Φmm)10格納時全長(mm)110材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)炭素工具鋼
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら