「デプスゲ-ジ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0-25
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)60
トラスコ品番161-4958
全長(mm)104
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)100
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
デプスバー(有・無)有
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に
最小読取値(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):62.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥299
税込¥329
タイヤ溝の深さを簡単にチェック!クリップ付なので胸ポケットに携帯でき便利です。
仕様クリップ付
質量(g)15
測定範囲(mm)0~22
深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
狭い場所の深さ測定に便利です。
継足ロッドの組み合わせにより、最大205mmまでの測定が可能です。
用途深さの比較測定に
仕様●測定範囲(mm):最大深さ205(ダイヤルゲージ:10)●目量(mm):0.01●指示誤差(μm):±20●継足ロッドサイズ(mm):10、15、20、30、50、80
アズワン品番65-2725-95
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定に
タイプデジタル
デプスバー有
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100
アズワン品番65-2725-92
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
深さ測定用アナログタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
すきまゲージとしても利用できます。
本尺、ベースとも測定面焼入品です。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途深さの測定に
最大測定長(mm)1000
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.15
タイプアナログ
ベース幅(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
広いベース部により、確度の高い深さ測定が可能です。
用途深さ測定。
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)250
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に
測定範囲(mm)0-100
目量(mm)1
器差(mm)±0.15
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に
測定範囲(mm)(-50)-(+50)
目量(mm)1
器差(mm)±0.15
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。
用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに
適合機種新潟精機製品
材質●本体:アルミニウム合金
厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0
質量(g)78
本体サイズ(mm)W18xH48
ホルダー寸法(mm)W65xH4×15
関連資料チラシ(1.32MB)
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

デプスゲージ
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
全てステンレスSUS420J2製のシルバー仕上げとなります。本尺、ベースとも測定面焼き入れしてあります。
用途段差、深さの測定
最小表示(mm)0.05
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
質量(g)40
測定範囲(mm)0~25
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032(リチウム電池)テスト用
最小読取値(mm)0.1
器差(mm)±0.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14
測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)
ベース幅(mm)61
本体長さ(mm)86
校正証明書一般校正
1セット
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
高精度深さ測定用マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)310
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
最大許容誤差(μm)6
定圧装置付。
測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.01
許容誤差最大/4μm
付属品PCケース、キースパナ
材質測定子:高炭素クロム軸受鋼
寸法D(mm)18
寸法E(mm)17
寸法B(mm)9
寸法C(mm)4.5
主な用途深さの測定に
材質(ベース)ステンレス
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
スケールに取り付けることにより、デプスゲージとしてご利用できます。
用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に使用することができます。
可変式なのでスケール幅に合わせて幅広く調整可能です。スケールに取り付けることにより、デプスゲージとして利用できます。
用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に
材質アルミ
本体質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×30×18
適合幅(mm)【スケール】40以下
デプスバー(有・無)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)【スケール】2以下
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。
Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。
付属ソフトでExcelなどへ測定値出力、合否判定が可能です。
用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信に
仕様●適用機種:GDC、GDGの各ノギス、デプスゲージシリーズ●適応BluetoothUSBドングルアダプタ:Bluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品●充電時間(m):100●連続使用時間(h):17
電源リチウムポリマー電池
対応OSWindows10
アズワン品番65-2724-59
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。
データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。
オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。
複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。
EXCELへのセル指定出力が可能です。
自動バージョンアップ機能付です。
測定値の音声読み上げ機能付です。
コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。
UNDO機能付(Excel記録のみ)です。
日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに
仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。
データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。
ハードウェア不要で利用可能なWEB認証版です。
複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。
EXCELへのセル指定出力が可能です。
自動バージョンアップ機能付です。
測定値の音声読み上げ機能付です。
コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。
UNDO機能付(Excel記録のみ)です。
日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに
仕様●タイプ:WEB認証版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
関連キーワード