12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリア アズワン品番65-2724-56
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に キャリア ベースクランプベース 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用) アズワン品番65-2724-54
1台
259,800 税込285,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア アズワン品番65-2724-53
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に キャリア 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用) アズワン品番65-2724-52
1台
269,800 税込296,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア アズワン品番65-2724-51
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に キャリア 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用) アズワン品番65-2724-50
1台
259,800 税込285,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。 モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。 簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 精度(μm)2-3.5以内 外径(Φmm)測定可能:4-30 測定長(mm)5-80 形状測定可能:円筒状 ベース寸法(mm)250×240 ローラ形式スリットローラー キャリア 電源電圧(V)AC100-240 電源周波数(Hz)50/60 消費電力(W)最大5 速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1 ローラー外径(Φmm)メイン:21.9 電源コード(m)1.5 材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼 付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V) 本体質量(g)10000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265 アズワン品番65-2724-58
1個
399,800 税込439,780
44日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に ローラーフラットローラー キャリア 仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160
1台
289,800 税込318,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 精度(μm)2-3.5以内 外径(Φmm)測定可能:4-30 測定長(mm)5-80 形状測定可能:円筒状 ベース寸法(mm)236×185 ローラ形式スリットローラー キャリアシャフトキャリア 材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼 付属品アルミケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190 本体質量(g)6300 アズワン品番65-2724-57
1個
359,800 税込395,780
44日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に ローラースリットローラー キャリア 仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190
1台
389,800 税込428,780
46日以内出荷

新潟精機(SK)ベンチテーブル 基本セット
エコ商品
小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。
用途電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。 測定範囲(mm)10 測定力(N)0.3~1.0 取付穴(mm)8(測定器) アンビル(mm)1.5(固定部分) 測定方向水平 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389,800 税込428,780
翌々日出荷

新潟精機(SK)Sラインスナップゲージ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)