28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムオースプレーイングABAC 塗料カップのみ
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(20)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品 仕様PN-1・2A用 400cc 材質アルミ
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

エムオースプレーイングABAC 塗料カップのみ
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(16)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品 仕様PN-1・2A用 600cc 材質アルミ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC 塗料カップセット
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(16)~(19)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品 仕様PN-1・2A用 600cc 材質アルミ
1式
16,980 税込18,678
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC 塗料カップセット
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(15)~(18)、(32)で一式となっているカップです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品 仕様PN-1・2A用 400cc 材質アルミ
1式
16,980 税込18,678
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.2
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け 材質真鍮
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC PN-1Aスプレーガンセット
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガン ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
1式
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)3
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-2Aスプレーガンセット
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガン ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
1式
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)2.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC ガンスタンド
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンステンレス製のスプレーガンスタンド! オールステンレス化により、防錆効果を向上させました! 休憩時や塗料を継ぎ足すと時に、便利にお使いいただけます!
用途ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンスタンド 材質ステンレス 質量(kg)1.3 寸法(縦×横×高さ)(mm)250×240×450
1式
7,298 税込8,028
3日以内出荷

ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガン ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
1式
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガン ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
1式
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC 自在継手
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの塗料カップを、前後に傾けられる専用継手! 天井等の上方向の塗装や、テーブル・ボンネット等の下方向塗装には必須の商品です! 自在継手部分を外すと、塗料ホース接続用継手「SSSアタッチメント(ガン取付側)」としても使用可能です!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、天井等の上方向塗装・テーブル・ボンネット等の下方向塗装用自在継手 セット内容SSSアタッチメント(ガン取付側)×1個、片側自在継手×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×2個
1式
6,998 税込7,698
翌日出荷

エムオースプレーイングABAC SSSアタッチメント
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに、塗料タンク・ダイヤフラム式低圧エアレス機よりの塗料ホースを接続するための継手(自在継手のガン取付側部品)。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、塗料ホース接続用継手 セット内容SSSアタッチメント×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×1個、止め栓×1個
1式
5,398 税込5,938
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC ボールバルブ・キャップセット
ABACSSSアタッチメントに取付る事により、手元で圧送塗料量を調整可能! 屋根塗装等の移動しながら行う作業で、塗料の塗布量調整を簡単に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SSSアタッチメント用オプション 材質スチール
1式
2,798 税込3,078
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC 延長ノズルセット(後部部品付)
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 折板屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用オプション品 長さ(mm)500 材質(接液部)真鍮、ステンレス
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC 延長ノズルセット(後部部品付)
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 傾斜屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A、PN-2A用オプション品 長さ(mm)200 材質(接液部)真鍮、ステンレス
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC バックアップリング(白)
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは新品購入時に、部品表図番(3)と(6)の間に入っている部品です。※部品表に記載無し PN-1Aガンは引金を戻した時にエアーが止まり、構造上カップ内圧が高くなってします為、必修部品です。 PN-2Aガンは塗料タンク・エアレス機器と、常時接続する場合は取り付けて下さい。 通常使用時は常にガン先からエアーが放出されているので、取り付けなくても使用可能です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品 仕様PN-1A、PN-2A用 材質PTFE
1枚
149 税込164
欠品中

ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等 仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付) セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 質量(kg)10 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440 最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
1式
479,800 税込527,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等 最大消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
1式ほか
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 動画あり
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現! 軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1200 仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付) 最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
1式
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ! バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ! 塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します! 近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました! 単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等 仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付) セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920 最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
1式
899,800 税込989,780
46日以内出荷

ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 動画あり
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました! わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。 フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。 塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等 仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付) セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 質量(kg)4.2 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280 最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)
1式
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)