「usb 顕微鏡」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ライカ デジタルカメラ内蔵実体顕微鏡 EZ4 Eは、ライカの高品質な光学性能に最新の500万画素フルハイビジョン(HD)デジタルカメラを搭載した、目視観察、モニターのでライブ観察および撮影が可能な顕微鏡です。
教育およびルーチンの品質検査はもちろん、趣味でご使用の方も、ライカの使いやすい顕微鏡をお楽しみいただけます。
顕微鏡は立体視可能な実体顕微鏡で、8倍~35倍の倍率で観察・静止画・動画撮影できます。
ライカの高い光学性能。ライカハイエンド機種と同等の光学設計で、明るく立体感ある見えを提供します。
高画質500 万画素 CMOS カメラ。フルハイビジョン対応のHDデジタルカメラで、最大 500 万画素の高解像度とすぐれた色再現性で試料の細部を観察。
ストレスのない高速ライブ表示(最大30コマ/秒)を実現しています。
様々なニーズに応える、接続モード。
目的、観察シーンに合わせて、HDMI/USB2.0(PC)/Ethernetの4種類から接続モードをいつでも切り替え可能です。
1. HDMI: HDMIポート付属のモニター、テレビなどに直接ライブ表示・画像取得(SDカード)
2. USB: Windows10 (for desktop PCs版)専用のソフトウェアを使用してライブ表示・画像取得
3. Ethernet: IPアドレス割り振り、ネットワーク経由でアクセスし、PC用ソフトウェアあるいは、専用アプリを使用してライブ表示・画像取得最新のLED 照明を搭載
落射照明には7灯の高輝度LEDを搭載し、3パターンの照明を簡単に切替えでき、試料に最適なコントラストで観察ができます。透過照明も同時に利用できます。
仕様アイカップ:着脱交換式
セット内容本体 EZ4 E(10450811)、RC3 ワイヤレス リモートコントローラー(10450805)、変換プラグ(8120571)、ダストカバー、取扱い説明書
角度(°)接眼レンズの観察角度:60
総合倍率8×~35×
作動距離(mm)100
照明落射光:3通りの切り替え可
インターフェースデジタルカメラ:USB2.0、HDMI、Ethernet
デジタル出力USB 2.0
接眼レンズ10×/20固定組み込み。眼鏡着用者も使用可
ズーム4.4:1
視度調整なし
LED落射光照明と透過光照明を個別または組み合わせて使用可
撮像素子デジタルカメラ:500万画素カラーCMOS
スロットSDメモリーカード挿入(最大32GBまでサポート)
調節範囲(mm)瞳孔間隔:50~75
静止画サイズデジタルカメラ(キャプチャ):MP/2.5MP/1.1MP (JPGHDMIモードの場合)
動画サイズデジタルカメラ:HD720-MP4、HD1080-MP4
視野径(Φmm)試料上:5.7~25
対応ソフトウェアデジタルカメラ:Windows 10 (desktop PC版以上)用、Leica Application Suite EZ(LAS EZ)
1セット
¥459,800
税込¥505,780
45日以内出荷
Emspira 3はレンズメーカー ライカの高い光学性能と、パソコンなしで2D測定、記録の共有などの外観検査に必要な機能を実現した製品です。
Emspira 3の高画質と簡単操作で、大量、多様な外観検査がより正確に、短時間で行えます。 パソコン不要、マウス操作で画像取得から、スケールバー挿入、校正不要で簡易2D測定も可能です。(別途HDMI端子付きの液晶モニターが必要です)
用途品質検査、異物拡大検査、画像取得/2D測定
仕様モニター倍率(27"モニター接続時):グリノー光学系(内射系)
付属品HD / 4Kモニター接続用4K HDMIケーブル/USB電源アダプタ/USBフラッシュドライブ(64 GB)/USBワイヤレスマウス
倍率20x~160x
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×301×457
照明LEDリングライト
解像度(ライブ画像)12MP:4000×3000ピクセル、(静止画)12MP:4000×3000ピクセル、(動画)1080p
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
データ形式JPG、TIF、BMP/AVI
ズームレンズ8:1アポクロマート補正
1セット
¥1,298,000
税込¥1,427,800
35日以内出荷
関連キーワード