「〇リング」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-30x/20-45x/25-56x ズームMC。〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現。〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ。〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造
付属品13-30x/20-45x/25-56x 目当て(旧製品)、接眼キャップ D、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ
対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A
質量(g)約:100
倍率(倍)13-30(ED50シリーズに装着時)、20-45(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-56(ED82シリーズに装着時)
視界1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0)
明るさ14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時)
直径×長さ(mm)39×76
ひとみ径(Φmm)3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時)
アイレリーフ(mm)12.9
実視界(°)3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-40x/20-60x/25-75x ズームMCII。〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現。〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ。〇接眼目当てにはターンスライド方式を採用。〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造
付属品MC接眼 目当て、MC接眼 接眼キャップ、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ
対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A
質量(g)約:150
倍率(倍)13-40(ED50シリーズに装着時)、20-60(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-75(ED82シリーズに装着時)
視界1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0)
明るさ14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時)
直径×長さ(mm)48×79
ひとみ径(Φmm)3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時)
アイレリーフ(mm)14.1
実視界(°)3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
使いやすい3倍ズーム接眼レンズ MEP-20-60。ズーム全域で視野周辺まで像の平坦性が高く、色収差も適正に補正されたクリアな視界が得られます。〇視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。〇すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。〇メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。〇接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。〇フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても内部光学系に影響のない防水設計。〇別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続により、COOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能
付属品目当て ADK、接眼キャップ EDT、マウントキャップ EDS、ケース CEG
対応製品MONARCH フィールドスコープ 82ED-S/82ED-A、MONARCH フィールドスコープ60ED-S/60ED-A
長さ(mm)89
質量(g)約:350
外径(Φmm)62
倍率(倍)20-60(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、16-48(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
視界1000mにおける視界(m):37-17(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、45-21(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):40.4-54.3
明るさ16.8-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、14.4-1.7(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
ひとみ径(Φmm)4.1-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、3.8-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
アイレリーフ(mm)16.1-15.3
実視界(°)2.1-1.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.6-1.2(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
Vlogや自撮りにぴったり、パワーズーム搭載の超広角ズームレンズ
〇APS-Cサイズ/DXフォーマット用のNIKKOR Z レンズの中で最も広い画角からのズーム域
撮影体験をアップグレードする焦点距離12mmから28mm※までの超広角ズームで、広々とした風景やテーブルフォト、自撮りなど、様々なシーンや被写体に対応します。超広角の画角ならではの、遠近感を強調した表現はもちろん、標準域の自然な画角で見たままを捉えたり、被写体に近づいてボケを活かして印象的に撮影したり、このレンズ1本で多彩な表現を楽しめます。また、高い設計自由度により、高画質で定評のAF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VRよりも優れた画質を実現。超広角12mmから標準域28mmまで※をカバーしながらも、高画質な写真や映像を撮影できます。
※画角はフルサイズ/FXフォーマットの18-42mmレンズと同等。
〇クローズアップでの撮影体験を向上
最短撮影距離0.19m、最大撮影倍率0.21倍を実現し、被写体に大胆に迫ってダイナミックに撮影可能。近距離からの撮影でも優れた描写力を発揮し、日常や見慣れた風景を魅力的に表現できます。
〇NIKKOR Z レンズで初めて、リニア駆動のパワーズーム採用
NIKKOR Z レンズで初めてリニア駆動のパワーズームを採用し、動画撮影能力の向上を追求。撮影スタイルに合わせて、ニコンのミラーレスカメラ本体のカスタムボタン※1やリモコン ML-L7※1(別売)、スマートフォン※2、ズームリングからもズーム操作が行えます。また、ズーミングの速度は11段階から選択でき※1、狙いどおりの映像表現を実現します。
※1 発売時はニコン ミラーレスカメラZ 30、Z fc のみに対応。
※2 2023年5月下旬公開予定のSnapBridge(最新のバージョン)にて対応。
〇なめらかで自然な映像を簡単に撮れる優れた性能
4.5段※の手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式の手ブレ補正(VR)機構により、薄暗い場所でのブレを抑制。静止した被写体には[NORMAL]モード、動く被写体には[SPORT]モードを設定すると、効果的に手ブレを軽減します。動画撮影に欠かせない静音性※に優れたパワーズームにより、静かな場所でも駆動音を気にせず撮影できるだけでなく、快適な操作性も実現。また、識別しやすいズームリングや、設定の調整や変更をスムーズに行える滑らかなコントロールリングを採用。ゆっくりと回すことでさらに駆動音を抑え、動画撮影時の操作音が録音されにくくなります。ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ち撮影や、トライポッドグリップやジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。加えて、独自の電磁絞り機構の採用により、カメラボディーからの電子信号による高精度な絞り制御を実現。連続撮影時でも安定した露出制御が可能です。その他、フォーカシング時にピント位置の移動にともなって画角が変化するフォーカスブリージングを効果的に抑制し、自然な映像が得られます。
※ CIPA規格準拠、[NORMAL]モード時、APS-Cサイズ/DXフォーマット相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定。
〇超広角ズームレンズでありながら、持ち歩きやすい小型・軽量ボディー
超広角ズームレンズとしては非常に軽い、約205gを実現。旅行や散歩の際に、気軽にバッグに入れて長時間持ち歩くことが可能です。スマートフォンでは表現しきれなかった様々なシーンを、より魅力的な思い出として残すことができます。また、ズームリングやコントロールリングの操作がしやすい最適な径を実現。レンズ鏡筒の最大径を抑えることで、APS-Cサイズ/DXフォーマットのカメラボディーに自然にフィットします。
〇安心して持ち歩ける防塵・防滴に配慮した設計
埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した、防塵・防滴に配慮した設計※です。急に天候が悪化しても安心して撮影できます。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1
質量(g)約205
倍率(倍)最大:0.21
フィルター直径(Φmm)67
レンズ超広角ズーム
最大径(Φmm)72
レンズ構成11群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚)
撮影距離(m)最短:0.19(ズーム全域)
絞り羽根枚数(円形絞り):7枚、最小:f/16(焦点距離12mm)、f/25(焦点距離28mm)、最大:f/3.5(焦点距離12mm)、f/5.6(焦点距離28mm)
マウントニコンZマウント
画角99°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
撮影距離(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)63.5
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
幅広いズーム域でさまざまなシーンや被写体に対応する、約14.2倍の軽量な高倍率ズームレンズ。〇あらゆるシーンをカバーする NIKKOR Z レンズ初の約14.2倍高倍率ズームレンズ。広角28mmから超望遠400mmまでの幅広い焦点距離域をカバー。風景、乗り物、スポーツ、動物、花、スナップまで、日常のあらゆるシーンに1本で対応します。400mmの望遠端でも、遠く離れた被写体の質感や表情までリアルかつ印象的に描写。情景を広く写したい時や、お気に入りの選手を大きく写したいスポーツ撮影など、さまざまな場面で役立ちます。〇持ち運びしやすい小型・軽量設計。広角端28mmから望遠端400mmまでの高倍率でありながら、約725gと携帯性に優れた小型・軽量設計により、簡単に持ち運ぶことができます。旅先やテーマパークでも身軽に動き回りやすく、シャッターチャンスに出会った際もバッグから素早く取り出して、快適に撮影が行えます。〇高い近接撮影性能を実現。広角端(28mm時)は最大撮影倍率0.35倍、最短撮影距離0.2m。イスに座った状態からでも、印象的なテーブルフォトを撮影できます。望遠端の最短撮影距離は1.2m。近づいて被写体を撮影することで、大きな背景ボケが得られます。〇5.0段の強力な手ブレ補正効果。レンズシフト方式VR機構により、手ブレ補正効果5.0段※1を実現。夕暮れ時や室内などの薄暗いシーンや、400mmの望遠端での撮影時でも、手ブレを気にせず手持ち撮影が可能。シンクロVR対応カメラとの組み合わせでは5.5段※2とさらに高い手ブレ補正効果が得られます。※1 CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、最も望遠側で測定。※2 CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、シンクロVR対応ボディーとの組み合わせ時。〇STMによる高速かつ静粛なAF駆動。AF機構にSTM(ステッピングモーター)を採用。テーマパークの乗り物、スポーツ選手など、動きの素早い被写体にも正確にピントを合わせることができます。〇防塵・防滴に配慮した設計。レンズ鏡筒の可動部やレンズマウントゴムリングなど各部にシーリングを施し、防塵・防滴性能※にも配慮。急な天候変化も多少の雨なら気にすることなく撮影ができます。〇動画撮影に配慮した設計。フォーカスブリージングを抑制することで、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。また、対応カメラ※との組み合わせ時に、MF時のリニア操作が可能。リングを回す速さに関係なく、設定した角度の範囲で回転角度に応じてピント位置が移動するため、狙い通りにピント合わせが行えます。
仕様●最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)(mm):Φ84.5×141.5●最大撮影倍率(倍):0.35(焦点距離28mm)●最大絞り:f/4(焦点距離28mm)、f/8(焦点距離400mm)●最小絞り:f/22(焦点距離28mm)、f/45(焦点距離400mm)●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-114、レンズケースCL-C2
質量(g)約725
フィルター直径(Φmm)77
レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚、非球面レンズ3枚)
撮影距離(m)最短:0.2(焦点距離28mm)、0.36(焦点距離35mm)、0.5(焦点距離50mm)、0.57(焦点距離70mm)、0.6(焦点距離105mm)、0.8(焦点距離200mm)、1.2(焦点距離300mm)、1.2(焦点距離400mm)
マウントニコンZマウント
画角75°-6°10’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、53°-4°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
多彩な表現を気軽に楽しめる、明るい開放F値1.4の広角単焦点レンズ。〇コストパフォーマンスに優れた明るい広角35mm。明るい開放F値1.4を実現した高性能かつ、コストパフォーマンスに優れたフルサイズ/FXフォーマットのミラーレスカメラ対応のレンズです。明るい開放F値を活かして得られる大きく柔らかなボケで、被写体を印象的に際立たせられるため、表現の可能性が広がります。光を多く取り込むことができるので、速いシャッタースピード・低いISO感度で適正露出が得やすく、ブレやノイズを抑えてシャープに描写できます。〇見たままの自然な範囲が収まる広角35mmの画角。広角35mmの画角により見たままの自然な範囲を収めることができ、ポートレートからクローズアップまでこのレンズ1本で撮影が可能。さまざまなアングルからの撮影にも適しており、広大な風景やストリートスナップ、花やペット、日常生活など、多彩なシーンで奥行き感を活かして印象的に撮影できます。〇被写体に思い切って近づける最短撮影距離。最短撮影距離は0.27m。被写体にぐっと近づいてもピントが合います。イスに座ったままでも、印象的なテーブルフォトを撮影できます。〇表現意図に合わせてアレンジできる描写。開放F値1.4では、浅い被写界深度により、大きく柔らかなボケを背景に被写体を浮かび上がらせることが可能。逆光でのポートレート撮影では、輝くような透明感のあるボケで被写体を強調でき、さらに背景を柔らかくぼかすことで、ピントの合った被写体を際立たせられます。人物を斜めのアングルから捉えた場合、手前の目にピントを合わせながら、もう片方の目や肌の周辺を柔らかく描写。前景と背景を活かして主要な被写体を撮影すると前後に滑らかなボケが得られます。さらに絞り込むことで、画面全体を細部まで解像感高く撮影できます。従来のFマウントレンズを上回るピント面のシャープな解像力と、レンズ収差の少ないクリアーな描写を追求。髪のディテールやカラフルな提灯の絵柄などを、周辺部の色にじみが少ない、くっきりとした描写で撮影できます。〇開放F値1.4でありながら持ち運びやすい。約74.5×86.5mm、質量約415gの小型・軽量設計で気軽に持ち歩くことができ、旅先やお出かけ先でバッグから素早く取り出して軽快に撮影ができます。〇動画撮影に配慮した設計。フォーカスブリージングを効果的に抑制、ピント位置を変更しても自然な映像が得られます。さらに、STMによる静粛なAFを実現。静かな場所での動画撮影時も、レンズの駆動音や操作ノイズが記録されにくくなります。ジンバル撮影でも、フォーカス時の重心移動が少なく、バランスを保ちやすいことも特長です。〇さまざまなシーンで快適に使える操作性と信頼性。レンズ前方部にS-Lineのレンズ以外では初の金属リングを採用し、質感を高めて高級感を演出。フォーカスリングとコントロールリングに異なる形状のローレット採用。指先の感触で識別しやすく、ファインダーを覗いたまま直感的に操作できます。マウント部から前方のフォーカスリングに向かって徐々に広がるデザインで手になじみやすく、安定してカメラを構えることができます。また、レンズ内部にホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングを施し、防塵・防滴に配慮しています。
その他ニコンZマウント
付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-115
質量(g)約415
倍率(倍)最大撮影:0.18
フィルター直径(Φmm)62
寸法(Φ×mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):74.5×86.5
レンズ構成9群11枚(非球面レンズ2枚)
撮影距離(m)最短:0.27
絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9、最小:f/16、絞り
画角63°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、44°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
関連キーワード