10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途T型コネクタ圧縮 トラスコ品番149-4029 セット内容アダプタ1個 質量(g)190
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。
用途六角圧縮に。 トラスコ品番149-4028 質量(g)120 適合ヘッドNC-M-HE100
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。 トラスコ品番149-3982 質量(g)110 適合ヘッドNC-M-T190C
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。
用途配電盤穴加工の小軸取付用。
1セット(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190 トラスコ品番868-3836 質量(kg)2.7 能力T型コネクタ T20~T190mm2 適合アダプタETS190-AD
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

強力!36Vブラシレスモータ搭載 充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売) 早い!世界最速レベル
仕様●出力(kN):72.7●寸法(mm):L282×W82×H198●質量(本体+F大軸)(kg):3.5●ストローク(mm):24●能力(mm):薄鋼 呼75×3.2t 厚鋼 呼104×3.2t 1回抜き●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし アズワン品番67-5997-89
1個
289,800 税込318,780
93日以内出荷

強力!36Vブラシレスモータ搭載。 充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売) 早い!世界最速レベル!
仕様●寸法(mm):L237×W80×H198●質量(kg):3.5●出力(kN):65●油量(cc):88●ストローク(mm):16●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし アズワン品番67-5997-92
1個
259,800 税込285,780
93日以内出荷

強力!36Vブラシレスモータ搭載。 充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売) 早い!世界最速レベル!
仕様●出力(kN):122●寸法(mm):L386×H239×W80●質量(kg):4.6●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし アズワン品番67-5997-93
1個
349,800 税込384,780
93日以内出荷

強力!36Vブラシレスモータ搭載。 充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売) 早い!世界最速レベル! 高品質!HIKOKI製バッテリ。 Bluetoothバッテリ搭載 USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!
ストローク(mm)16 出力(kN)65 油量(cc)88
1個
399,800 税込439,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力!36Vブラシレスモータ搭載 充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売) 早い!世界最速レベル 高品質HIKOKI製バッテリ標準付属。 Bluetoothバッテリ搭載。スマホで設定変更可能! USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!
ストローク(mm)24 能力(mm)薄鋼:呼75×3.2t、厚鋼:呼104×3.2t、1回抜き 出力(kN)72.7
1個
329,800 税込362,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)